絞り込み
コネクタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
アダプタタイプ
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
トーコネ(旧:東洋コネクター)・日本エレパーツ・GB[制御機器]・JEFCOM(ジェフコム)・カナレ電気・LINKMAN・T.SIN(テイシン電機)・サン電子・日本コネクト工業・エスコ・ブロードウォッチ・サンワサプライ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・LEMO・TOA・ノーブランド・フジクラ・テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)・ユニペックス(UNI-PEX)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 同軸コネクタ

FA現場のお役立ち情報
418件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
  • M型 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 ケーブル用L曲ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状ジャック
  • MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷から65日以内出荷
    仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • F型変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    F型変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    タイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじ
  • BNCL型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCL型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様L曲りレセプタクル形状アングルタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-30℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)2耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状変換アダプター電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
  • ケーブル用ワンタッチ締付けタイププラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ワンタッチ締付けタイププラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    13日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)1.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル5D-2V結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)5.8端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz嵌合部形状プラグ
  • レセプタクル 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    レセプタクル 75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75ターミナル形状ソルダーコネクタタイプN型嵌合部形状レセプタクル
  • ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
  • ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHzコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • PE被覆ケーブル用フレア工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    PE被覆ケーブル用フレア工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
  • N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型 固定減衰器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    種類固定減衰器定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)DC~2、DC~4電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)コネクタタイプN型
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FV結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • BNCプラグ型終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCプラグ型終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
    種類終端器定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SWITCHコネクタ 日本エレパーツ

    SWITCHコネクタ

    日本エレパーツ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    3日以内出荷
    SMAプラグ未挿入時は、SOURCEとInternal Output(Normally Closed)が導通し、プラグ挿入時にはSOURCEとExternal Output(Normally Open)が導通する構造です。RF信号ラインの自動切替や測定回路、試験機接続ポートなどに適しており、50Ω系RF回路でDC~2.1GHzまで安定した高周波特性を発揮します。 。本体には亜鉛合金(錫メッキ)、接点には金メッキを採用しており、優れた耐久性と高い接触信頼性を実現しています。
    種類SMAレセプタクル(基板実装・ライトアングル・SPDT切替スイッチ付)使用温度範囲(℃)-65~+165規格勘合:1/4-36UNS-2A(SMA標準)表面処理本体=錫メッキ、接点=金メッキ周波数範囲DC~2.1(GHz)スイッチ動作Normally Closed(プラグ未挿入時)/Normally Open(プラグ挿入時)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.25(2.1GHz)グリーン購入法適合耐電圧(V)500(RMS)使用周波数(GHz)DC~2.1VSWR1.4以下(2.1GHz)結線方法PCBスルーホール実装コネクタタイプSMAジャックアイソレーション適合30(dB以上メーカー仕様値)グリーンマーク認定
  • SMAケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    SMAケーブル

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    76日以内出荷
    仕様SMAケーブル 50Ω 600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    RCAメス-メスのコネクタ
    使用場所屋内
  • RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    RCAオス-オスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m

    GB[制御機器]
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
    ケーブル長(m)5外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m

    GB[制御機器]
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
    ケーブル長(m)3外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2mm
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m

    GB[制御機器]
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)10外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • 変換コネクタ サンコー電商

    変換コネクタ

    サンコー電商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状F型
  • BNC型キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状キャップ特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC7
  • CA 発泡ポリエチレン 絶縁D型同軸ケーブル 20m 黒 フジクラ

    CA 発泡ポリエチレン 絶縁D型同軸ケーブル 20m 黒

    フジクラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック
    3日以内出荷
    シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
    色黒備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金) GB[制御機器]

    中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金)

    GB[制御機器]
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    SMAの中継コネクタです。 SMA(オス)-SMA(オス)
  • BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス T.SIN(テイシン電機)

    BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    F型メス-BNCオスの物理形状変換コネクタです。
    コネクタ形状BNC型プラグ⇔F型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ LINKMAN

    キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ

    LINKMAN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に 使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。
    材質真鍮/ニッケルメッキ寸法(mm)58.0×Φ19.2コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3
  • 変換コネクタ SMA-J⇔TNC-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔TNC-J

    GB[制御機器]
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    SMAとTNC型コネクタ変換 SMA(メス)-TNC(メス)
  • 変換コネクタ 3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャック LINKMAN

    変換コネクタ 3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャックのアダプタです。オーディオケーブルを繋ぎ合わせて延長する等の用途にお使いいただけます。
    用途3.5mmステレオジャック⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFコネクタ GB[制御機器]

    UHFコネクタ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    4隅ビス止めでのパネル取り付け型UHFコネクターです。 M型レセプタクルと呼ばれていますがネジはインチ規格で正式にはUHFコネクターです。(本来のM型コネクターはメートル規格です。)
    仕様インチ規格型角/4点ビス止めコネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)テフロン
  • SMAコネクタ SMA-J(横向キ) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(横向キ)

    GB[制御機器]
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    基板用横向きSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • SMAコネクタ SMA-J(基板用) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(基板用)

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    基板用上向きのSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用

    GB[制御機器]
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 4穴固定タイプ
  • SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 2穴固定タイプ
  • TNCコネクタ(ケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    TNCプラグ(オス)です。 RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。 中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め
同軸コネクタ