絞り込み
コネクタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
アダプタタイプ
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
モノタロウ・HUBER & SUHNER・トーコネ(旧:東洋コネクター)・AMPHENOL・RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・SAMTEC・CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS・カナレ電気・日本エレパーツ・GB[制御機器]・MULTICOMP・BULGIN・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・EDAC・スタック電子・ユウエツ精機・KEYSTONE・Telegartner・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 同軸コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,906件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
同軸コネクタ N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
489税込538
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 3.5mm型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様(両端)3.5mm-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ3.5mm
同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
739税込813
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
M形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)M形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ材質(コンタクト)/処理黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(2個)
欠品中
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック入数(個)2変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
849税込934
1個
当日出荷
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 250MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
F形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)F形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
119税込131
1個
当日出荷
主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。
種類コネクタ嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC150材質(コンタクト)/処理(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)締付、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター形状ストレートねじM29 P1.5規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)定格電圧(V)AC1000(50Hz)表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)結合方式ねじ特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)アダプタタイプ7/16型-N型
BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
BNC-JACK基板 マルツエレックBNC-JACK基板マルツエレック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
BNCジャックB-057-HP DIP化モジュール COSMTEC RESOURCES製B-057-HP使用 2.54ピッチに変換していますので、BNCジャックをブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。
本体寸法(mm)20.5×41.0×26.0(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)20.5×20.5
RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nジャック-NジャックアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 36.9mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ N型 同軸型避雷器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 同軸型避雷器トーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状同軸避雷器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)コネクタタイプN
N型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプN型仕様ガスケット付表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプHN嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]BNCメス-BNCメス中継コネクタGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
特性インピーダンス50Ω
BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
BNCメス-BNCメス中継コネクタ LINKMANBNCメス-BNCメス中継コネクタLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。
形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
変換コネクタ SMA-J⇔N-P GB[制御機器]変換コネクタ SMA-J⇔N-PGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
SMAとN型変換コネクタ SMA(メス)-N(オス)
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ) LINKMANL型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。
形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
SMA型コネクタ/終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0369-54
同軸コネクタ用 常温収縮チューブ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ用 常温収縮チューブトーコネ(旧:東洋コネクター)
659税込725
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
種類常温収縮チューブRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ F型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ F型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
399税込439
1個
当日出荷
仕様(両端)F-F形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~3.224GHz)コネクタタイプF
同軸コネクタ BNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ