絞り込み
コネクタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
アダプタタイプ
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
モノタロウ・HUBER & SUHNER・トーコネ(旧:東洋コネクター)・AMPHENOL・RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・SAMTEC・CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS・カナレ電気・日本エレパーツ・GB[制御機器]・MULTICOMP・BULGIN・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・EDAC・スタック電子・ユウエツ精機・KEYSTONE・Telegartner・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 同軸コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,905件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック LINKMAN変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャックLINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。
用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックLINKMAN
319税込351
1個
5日以内出荷
用途2.5mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - SMA プラグ ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ TNC - SMA プラグ ジャックRS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-TNCプラグアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック ジャックRS PRO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック ジャックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - TNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - TNC プラグ - ジャックRS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 31.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ スタック電子機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズスタック電子
1,298税込1,428
1袋(10個)
33日以内出荷
コンパクト・軽量でありながら、接続ロック機構を有しております。、省スペースでの機器内配線や機器間の接続用としてご利用いただます。
Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTL LEMOLemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTLLEMO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
00ソケット - BNCプラグアダプタ. アダプタは、00シリーズLemoソケットとBNCプラグ(オス)50 ΩタイプUG 88/Uで構成されています。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 28.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM LPRSLPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MMLPRS
2,998税込3,298
1袋(4個)
翌々日出荷
RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ - ジャック AMPHENOL同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ - ジャックAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5486アズワン品番65-7716-02
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック Telegartner同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックTelegartner
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Telegartner シリーズのRFアダプタTelegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946アズワン品番65-7516-64
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-47
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
SMA型-SMA型を変換中継するコネクタです。
材質SUS/Au種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
N型-N型を変換中継するコネクタです。
種類コネクタ表面処理Ni(Finish)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
Nプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツNプラグ簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
Nプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SMAジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツSMAジャック簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
SMAジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ S型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様(両端)7/16 DIN-7/16 DIN形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
BNCプラグ TOABNCプラグTOA
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。 CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。 ハンダ付けタイプです。
適合ケーブル7C用コネクタBNC接栓
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
9,998税込10,998
1箱(20個)
翌日出荷
種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC
BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気BNC-RCA変換アダプタカナレ電気
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様BNC (オス) - RCA (メス)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
DVI-A⇔BNC(メス)変換コネクタ イメージニクスDVI-A⇔BNC(メス)変換コネクタイメージニクス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
DVI-A(DVI/オス)-BNC(メス)の変換コネクタDVI-A-BNCの変換コネクタ。
オス形状DVI-Aメス形状BNC
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
N75Ω形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)N75Ω形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプN型-N型嵌合部形状ジャック・ジャック特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類中継アダプタアダプタタイプ7/16型-7/16型表面処理(本体)CuSnZn、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz
ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
899税込989
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着寸法A(mm)25.6表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7
MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)
639税込703
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
BNCL型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCL型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様L曲りレセプタクル形状アングルタイプ同軸使用温度範囲(℃)-30℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)2GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
839税込923
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着寸法A(mm)5.8表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz
ケーブル用プラグ 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ωトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ