1,869件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
仕様同軸タイプからの変換:1.85mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω アズワン品番65-1649-21
1個
95,980 税込105,578
23日以内出荷

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 SMP プラグ 4POS 50 Ω PCB
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1643-87
1個
40,980 税込45,078
23日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1614-27
1個
809 税込890
欠品中

仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1643-52
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
949 税込1,044
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG17 RG179 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1666-93
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316 製品群:- アズワン品番65-1666-54
1個
6,098 税込6,708
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG11 RG213 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz アズワン品番65-1623-18
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHz アズワン品番65-1646-06
1個
60,980 税込67,078
23日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1656-89
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 SMB ジャック 50 Ω PCB
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1656-77
1個
1,798 税込1,978
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-45
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1616-40
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-22
1個
989 税込1,088
23日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-59
1個
739 税込813
10日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様同軸タイプからの変換:2.4mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω アズワン品番65-1648-43
1個
70,980 税込78,078
23日以内出荷

1個
689 税込758
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1666-90
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:50GHz アズワン品番65-1648-49
1個
62,980 税込69,278
23日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-
1個
249 税込274
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 LMR-100 最大周波数:12.4GHz アズワン品番65-1611-78
1個
5,098 税込5,608
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1623-23
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1666-58
1個
2,098 税込2,308
23日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:26.5GHz アズワン品番65-1646-11
1個
41,980 税込46,178
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG142 RG316 LMR 100 LMR 195 LMR 200 LMR 240 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1622-64
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 MMCX ジャック 50 Ω PCB
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 垂直 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1654-65
1個
939,800 税込1,033,780
23日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1611-85
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグ アズワン品番65-1667-41
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷

仕様クリンプ シリーズ:PL75 コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1607-20
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1621-54
1個
6,298 税込6,928
23日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1621-51
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ:- 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz アズワン品番65-1667-56
1個
13,980 税込15,378
欠品中