「コネクタタイプ」から絞り込む
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ7/16 DIN
形状ストレートジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ7/16 DIN
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ4.3/10
形状ストレートジャック
種類コネクタ
結線方式中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)
コネクタタイプ4.3/10
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様(両端)4.3/10-4.3/10
形状L曲がりアダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
コネクタタイプ4.3/10
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~40GHz)
コネクタタイプ2.92mm K
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K
形状パネルアダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~40GHz)
コネクタタイプ2.92mm K
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様BNC (オス) - RCA (メス)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!
種類同軸コネクタ
コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理三元合金
結線方法半田
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
種類同軸コネクタ
関連資料(0.76MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類同軸コネクタ
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
使用周波数(GHz)DC~6以上
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
表面処理金
種類同軸コネクタ
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(GHz)DC~6以上
関連資料(0.85MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
種類同軸コネクタ
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(DVI端子入力)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
RS-232C信号の伝送、アナログ音声を重畳しての伝送も可能。
入力したDVI/HDMIの分配出力付。
HDMIに重畳されている音声信号の分離/アナログ音声をHDMIへの重畳が可能。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するIMG.Link用2分配器IMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の1入力2分配器。
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
床下コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
壁コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(DVI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
床下コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(DVI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。
イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
壁コンセントボックス収納に適した形状。
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 50Ω 表面実装 はんだタイプ
RoHS
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装インピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
RoHS
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
長さ(mm)57
幅(mm)41
高さ(mm)16
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金, ニッケル
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント はんだタイプ
RoHS
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント 結線方法 = はんだ 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG141 A/U, RG58 C/U 動作周波数 = 0 → 500MHz 表面処理:本体 = 銀 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銀 TE Connectivity UHFコネクタ - 業務用グレードはんだプラグ. PTFE誘電体、銀めっき黄銅ボディ、銀めっきた黄銅センターコンタクトが付いた、業務用UHFストレートプラグコネクタです。 このUHFストレートプラグコネクタは、白のシリコンラバーガスケットと黄銅のカップリングナットを持ち、RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15の同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
種類変換アダプタ
BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ・ジャック
取付方式ケーブルマウント
定格電力(W)0.5
インターフェースBNCプラグtoBNCソケット
材質(コンタクト)真鍮
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
同軸コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。