「コネクタタイプ」から絞り込む
BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ・ジャック
取付方式ケーブルマウント
定格電力(W)0.5
インターフェースBNCプラグtoBNCソケット
材質(コンタクト)真鍮
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル。金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用
用途されます。
種類コネクタ
コネクタタイプSMP
嵌合部形状プラグ
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
電池スタンダード
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→40
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
取付方式スルーホール
電池スタンダード
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
オス・メスメス
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
SMAアダプタ(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
端子種別はんだ
電池サブミニチュア
極性ノーマル
動作周波数(GHz)0→12.4、0→18
ボディ向きストレート
バルクヘッドなし
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状ジャック
端子種別はんだ
電池サブミニチュア
極性ノーマル
動作周波数(GHz)0→12.4、0→18
オス・メスメス
バルクヘッドなし
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)。片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50
仕様終端処理済み
動作温度(℃)-30~80
ケーブル形状同軸
コネクタタイプSMA
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)。片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50
仕様終端処理済み
MIL-C-39012、JIS-C-5411。50Ωと75Ωとの互換はありません。Nコネクタ。磨耗、キズに強い。
種類コネクタ
コネクタタイプN型
嵌合部形状プラグ
形状ストレート
取付方式ケーブルマウント
オス・メスオス
ボディ向きストレート
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
特性インピーダンス(Ω)50
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
嵌合部形状ジャック・プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-65~+165
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)18
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)18
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。嵌合部はS形規格になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-30~+65
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類中継コネクタ
アダプタタイプS型-S型
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)8
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)3.2
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。適合ケーブルは汎用性の高い3D-2Vとなっております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
特性インピーダンス(Ω)50
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
圧着工具TA-34・TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)3.2
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタ
コネクタタイプMCX
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
圧着工具TA-16・TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)
耐電圧(V/min)DC1000
使用周波数(GHz)3
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプTNC
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
寸法A(mm)25.6
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)5.7
寸法C(mm)2.05
適合ケーブル5D-SFA
圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max at DC~6GHz
防水性IPX7
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
11日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状ジャック
端子種別圧着
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプMCX
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用ジャック
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状メス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで
耐電圧(V/min)DC1000V
耐電圧(V)DC1000/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用ジャック
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
適合ケーブルRG-316/U
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状メス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
電圧定在波比0~3.0GHzまで
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
¥569
税込¥626
9日以内出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-44
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル4Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-42
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル4Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
種類アダプタ
コンタクト形状メス
形状ストレート
質量(g)10
タイプ丸型
定格電圧(V)AC500
結合方式ねじ
変換内容RCAジャック⇔Fジャック
耐電圧(V/min)AC1500
嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ
嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAジャック⇔Fプラグ
嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様L曲りレセプタクル
形状アングル
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-30℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)2GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
同軸コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。