1,859件中 1,841~1,859件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
ユウエツ精機SMKコネクタ
MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)40 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMK
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類キャップ コネクタタイプBNC 品番63-4785-38 コード404-5237 アズワン品番63-4785-38
1個
539 税込593
翌々日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 品番63-5172-97 コード906-0755 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-97 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ
種類コネクタ コネクタタイプTNC 嵌合部形状プラグ
1パック(5個)
5,398 税込5,938
11日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)4.3/10型ジャック用 キャップ
RoHS
4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ コネクタタイプ4.3/10型 嵌合部形状プラグ 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクター
RoHS
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)DC500 使用周波数(GHz)6
1個
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクター
RoHS
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.35以下(0~6GHz) 耐電圧(V/min)DC500 使用周波数(GHz)6
1個
679 税込747
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付けタイププラグ
RoHS
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)締付、(外部)締付 寸法A(mm)1.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル5D-2V RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)締付、(外部)締付 寸法A(mm)2.1 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル5D-FB RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~2GHz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E 圧着工具TA-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)M形コネクター M-C
RoHS
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類キャップ 仕様M形・N形共用、ガスケット無 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
11日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
1個
819 税込901
12日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 プリント基板用レセプタクル
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状レセプタクル 形式(基板取付)エッジマウント 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)1.6(最大)
1個
629 税込692
12日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用パネルジャック
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)2.24 表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)12.2 適合ケーブル0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~12.4GHz(0.085Semi-Rigid)、1.2max. at DC~8GHz(0.085Semi-Flex)
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)3.64 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル0.141Semi-Rigid RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~7GHz
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 キャップ
RoHS
種類キャップ コネクタタイプF型 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
12日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 プリント基板用レセプタクル
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプF型 嵌合部形状レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)