絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(280)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • ALPHA(60)
  • ROLINE(41)
  • ハーティング(36)
  • 3M(35)
  • BRAD(35)
  • VAN DAMME(28)
  • AMPHENOL(27)
  • ELPA(25)
  • 槌屋ヤック(25)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • ADAPTAFLEX(23)
  • BRADY(22)
  • SAMTEC(18)
  • LAPP(17)
  • legrand(17)
  • Flexicon(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(165)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO XLR AVケーブル RS PRO

    RS PRO XLR AVケーブル

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス
  • RS PRO ニクロム線 RS PRO

    RS PRO ニクロム線

    RS PRO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    動作温度(℃)1150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ニッケルクロム合金ケーブル形状シングルコア
  • RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG RS PRO

    RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1リール(100m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    ¥699~税込¥769~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 光ファイバケーブル RS PRO 20m,  ポリエチレン(PE) RS PRO

    光ファイバケーブル RS PRO 20m, ポリエチレン(PE)

    RS PRO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1リール(20m)
    当日出荷
    最小曲げ半径(mm)25材質(シース)ポリエチレン(PE)シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)980リール長さ(m)20
  • RS PRO はんだスリーブ RS PRO

    RS PRO はんだスリーブ

    RS PRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    ¥829~税込¥912~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーキングキット

    RS PRO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 網込みケーブル RS PRO

    RS PRO 網込みケーブル

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(25m)
    当日出荷
    仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ

    RS PRO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格IEC584-3, RoHS対応熱電対R/S動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2
  • RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト RS PRO

    RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト

    RS PRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用工具ドローワイヤ
  • RS PRO 床用モール RS PRO

    RS PRO 床用モール

    RS PRO
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • DF11 Harness Socket Contact RS PRO

    DF11 Harness Socket Contact

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS PRO ケーブルクランプ RS PRO

    RS PRO ケーブルクランプ

    RS PRO
    ¥259~税込¥285~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO USBケーブル RS PRO

    RS PRO USBケーブル

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    ¥929~税込¥1,022~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    RS PRO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン 66規格RoHS対応, UL, UL94 V-2固定方法クリップオンRoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0 → 9
  • RS PRO 編組アースリード RS PRO

    RS PRO 編組アースリード

    RS PRO
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    熱電対K
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥779~税込¥857~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ RS PRO

    RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ

    RS PRO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(25個)
    当日出荷
    材質ファブリック色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6aケーブル RS PRO RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO

    RS PRO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    AWG23ケーブル形状ツイストペア導体ストランドソリッド
  • Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO S/FTP

    RS PRO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
  • DF13 Harness Socket Contact RS PRO

    DF13 Harness Socket Contact

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 3m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO

    3m ST/ST 62.5/125 duplex

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • 2m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO

    2m ST/ST 62.5/125 duplex

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • LC-ST OM3 duplex RS PRO

    LC-ST OM3 duplex

    RS PRO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • ThinWire HDMI Cable RS PRO

    ThinWire HDMI Cable

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    シリーズThinWireシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタジェンダー(A)オス、(B)オス
  • RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル RS PRO

    RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル

    RS PRO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1リール(100m)ほか
    7日以内出荷
    シース色グレー
  • RS PRO シリコンチューブ RS PRO

    RS PRO シリコンチューブ

    RS PRO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シリアルケーブルアセンブリ RS PRO

    RS PRO シリアルケーブルアセンブリ

    RS PRO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO ケーブルリテーナー 接着剤付き RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー 接着剤付き

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    材質ゴム幅(mm)150寸法(mm)25 x 150動作温度(℃)100
  • RS PRO ケーブルグランド RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド

    RS PRO
    ¥389~税込¥428~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO グロメットキット RS PRO

    RS PRO グロメットキット

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様キット内容物:8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:19mm●材質:PVC●色:黒●最小径:3mm●最大直径:25mm●PVC黒色グロメットキット. 437個の黒色PVCキットには、サイズの異なる8個の標準グロメット(タイプ1)とサイズの異なる2個の取り付けやすいグロメット(タイプ2)が含まれています。1.7 → 3.4 mmのパネル厚さ、6 → 31.7 mmのパネル穴径、3 → 19 mmのケーブル穴径との併用に適しています。セット内容8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット材質PVC色黒最小径(Φmm)3最大径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)3最大ケーブル径(Φmm)19

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品