絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(284)
- RS PRO(221)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- ALPHA(60)
- ROLINE(41)
- ハーティング(36)
- 3M(35)
- BRAD(35)
- VAN DAMME(28)
- AMPHENOL(27)
- ELPA(25)
- 槌屋ヤック(25)
- ADAPTAFLEX(23)
- BRADY(22)
- SAMTEC(18)
- legrand(18)
- LAPP(17)
- Flexicon(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
特価

Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷大電流端子とダブル圧着オプション適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
WSOR
日本モレックス(molex)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷ケーブル対応規格 耐油性:UL758/UL2556 加水分解耐性:EN50396 紫外線耐性:UL1581-300h 難燃性:IEC 60332-1、CSA FT1、UL垂直燃焼試験 耐引き裂き性:EN50396用途溶接から切削油まで、様々な過酷な環境での用途向けに設計され自動車や工場床面での過酷な環境仕様M12コードセット、着脱時のねじ込み不要使用温度範囲(℃)-25~85電流(A)4準拠規格IP67/68/69K
Molex ワイヤーストリッパー
日本モレックス(molex)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:導管ワイヤー、装置ワイヤー、フラットフォン、フレックスパワー●ストリップ範囲:0.03 → 16 mm2, 32 → 6 AWG●最小サイズ:0.03 mm2, 32 AWG●最大サイズ:6 AWG, 16 mm2●シリーズ:207122RoHS指令(10物質対応)対応
UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm
日本モレックス(molex)¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸●Molex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応