3ページ目: ジョイント式

714件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックライン ホース MSTコーポレーションロックライン ホースMSTコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブ PROCHI(プロチ)プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)300
3/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)3/4” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/8” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” BSPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
799税込879
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” 丸ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” 丸ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
799税込879
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” スイベルノズル60 (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” スイベルノズル60 (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
クーラントライナー (T型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (T型フィッティング)TRUSCO
679税込747
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
1/4"クーラントノズル コネクター 日機1/4"クーラントノズル コネクター日機
449税込494
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントエンドキャップ モノタロウクーラントエンドキャップモノタロウ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントエンドキャップで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたエンドキャップです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ロックライン コネクタ MSTコーポレーションロックライン コネクタMSTコーポレーション(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロックライン アダプタ MSTコーポレーションロックライン アダプタMSTコーポレーション
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
1-5/8” ストレートフローノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1-5/8” ストレートフローノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,698税込1,868
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,188税込1,307
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)1/2” ダブルソケットLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3/8” 丸ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” 丸ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
799税込879
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り) Loc-Line(ロックライン)1/4” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” フラット5穴ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” フラット5穴ノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ) TRUSCOクーラントライナー (バルブ メネジタイプ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です
材質ポリアセタール
クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー) 日機クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー)日機
1,298税込1,428
1袋(2本)
当日出荷
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。仕様リンク:12トラスコ品番387-2921材質アセタール樹脂長さ(mm)140ブルー呼び寸法1/2RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kg/cm2)液:2
ロックライン セット MSTコーポレーションロックライン セットMSTコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。 フレキシブルに変化できる組合せシステム。 ノズルいろいろ。 溶けない、サビない、折れない。
セット内容ホース,コネクタ,ノズル
1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) エスコ375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)エスコ
19,800税込21,780
1個
欠品中
エスコ品番EA991E-3
クーラントライナー (ダブルソケット) TRUSCOクーラントライナー (ダブルソケット)TRUSCO
799税込879
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
フレキシブルオイルノズル TRUSCOフレキシブルオイルノズルTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
高圧クーラントノズル TRUSCO高圧クーラントノズルTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
クーラントバルブ メネジタイプ モノタロウクーラントバルブ メネジタイプモノタロウ
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ メネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ロックライン バルブ MSTコーポレーションロックライン バルブMSTコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
1” 耐酸性 フレアノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1” 耐酸性 フレアノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,598税込1,758
1パック(2個)ほか
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質ポリエステル樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/4” フラット7穴ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” フラット7穴ノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
マグネット付 マニフォルドキット Loc-Line(ロックライン)マグネット付 マニフォルドキットLoc-Line(ロックライン)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質(ホース)アセタール樹脂
1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
2,098税込2,308
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” フローコントロール マニフォルド Loc-Line(ロックライン)1/4” フローコントロール マニフォルドLoc-Line(ロックライン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
ポイントフィット(ノズル) 日機ポイントフィット(ノズル)日機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
クーラントライナー(ホース) TRUSCOクーラントライナー(ホース)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
長さ(m)1.5材質ポリアセタール
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントライナー (90°スプレーノズル) TRUSCOクーラントライナー (90°スプレーノズル)TRUSCO
479税込527
1個ほか
当日出荷
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート日機
288税込317
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2) アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式