7ページ目: ジョイント式

714件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル Φ3/8" 日機ノズル Φ3/8"日機
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/03/08
コネクタ PT1/2" 日機コネクタ PT1/2"日機
339税込373
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2
バルブオネジ PT3/8" 日機バルブオネジ PT3/8"日機
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
マニホールドシステム 日機マニホールドシステム日機
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
サイドフローノズル 日機サイドフローノズル日機
629税込692
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フィッティングL型 1/4" 日機フィッティングL型 1/4"日機
499税込549
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
マルチホールノズル 穴径Φ1×14 日機マルチホールノズル 穴径Φ1×14日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04穴径Φ1×14"
マルチホールノズル 穴径Φ1.5×16 日機マルチホールノズル 穴径Φ1.5×16日機
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04穴径Φ1.5×16"
ノズル Φ1/8" 日機ノズル Φ1/8"日機
319税込351
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/08寸法(inch)2023/01/04
メネジコネクタ PT1/8" 日機メネジコネクタ PT1/8"日機
439税込483
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
コネクタ PT3/8" サイズ:1/4" 日機コネクタ PT3/8" サイズ:1/4"日機
439税込483
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/01/04
ロングホース 1/4" 日機ロングホース 1/4"日機
819税込901
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ中央フレキ製作所
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) エスコ1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)エスコ
315税込347
1袋(2袋)
翌日出荷
長さ(mm)26.3アズワン品番64-7989-02入数2個
マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ 日機マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ日機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)285口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・マルチホースノズル(82228)×1
フレアノズル ストレートジェット ヒルトラインフレアノズル ストレートジェットヒルトライン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にタイプストレートジェット材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
コネクター ヒルトラインコネクターヒルトライン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
ロックライン ロングホース MSTコーポレーションロックライン ロングホースMSTコーポレーション
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
有効長(mm)90首振角度(°)28
ロックライン チェックバルブ MSTコーポレーションロックライン チェックバルブMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)1/8”×R HPTノズル ねじ付Loc-Line(ロックライン)
5,698税込6,268特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
3/4” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)3/4” エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
5/8” 丸ノズル (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)5/8” 丸ノズル (3/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
979税込1,077
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:3/4システム
3/4” シールド取付用エルボー Loc-Line(ロックライン)3/4” シールド取付用エルボーLoc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
152×203mm(6”×8”) クイックシールドキット Loc-Line(ロックライン)152×203mm(6”×8”) クイックシールドキットLoc-Line(ロックライン)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム寸法(mm)シールド:152×203材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
1/2” 耐酸性ロックラインホース 10エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性ロックラインホース 10エレメント(140mm)Loc-Line(ロックライン)
39,980税込43,978
1パック(55本)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 T フィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 T フィティングLoc-Line(ロックライン)
1,798税込1,978
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
3/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 丸ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 丸ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 固定台 Loc-Line(ロックライン)1/2” 固定台Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” サークルフローノズルキット Loc-Line(ロックライン)1/2” サークルフローノズルキットLoc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” 90°ノズルキット Loc-Line(ロックライン)1/2” 90°ノズルキットLoc-Line(ロックライン)
1,598税込1,758
1パック
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム、ノズル4種、各1材質アセタール樹脂
1/4” 90°ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” 90°ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
Φ2.18mm×12.7mmL プロストリーム ノズル Loc-Line(ロックライン)Φ2.18mm×12.7mmL プロストリーム ノズルLoc-Line(ロックライン)
17,980税込19,778
1パック(10個)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)
1/4” ロックラインホース 15.24m(50フィート)コイル Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース 15.24m(50フィート)コイルLoc-Line(ロックライン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)Loc-Line(ロックライン)
24,980税込27,478
1パック(55本)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/4” 耐酸性ロックラインホースキット Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性ロックラインホースキットLoc-Line(ロックライン)
2,188税込2,407
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT Loc-Line(ロックライン)耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPTLoc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式