絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- 日機(10)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
- ノガ(2)
- ティックコーポレーション(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- ヒルトライン(2)
- カクダイ(1)
- I-TOOL(1)
- KOGI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

クーラントホースキット
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド式クーラントノズル
(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
クイックシールドキット
(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5質量(g)520マグネット部寸法(mm)65Φホース寸法(mm)32Φ×345



















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)