絞り込み
チャック外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月10日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
63(2)
112(3)
132(5)
167(3)
192(3)
233(3)
255(1)
274(2)
356(1)
400(1)
チャック外径(Φmm)をもっと見る
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
    用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)

    三つ爪ユニバーサルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
    用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4爪チャック PROXXON(プロクソン)

    4爪チャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
    用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT

    三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
    材質一般鋼材JIS-G3108
  • C-3用 四爪スクロールチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪スクロールチャック

    ミスターマイスター
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
    セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    超小型・薄型・軽量です。
    用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
  • 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
    用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
    用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    爪敷3爪
  • チャックグリースプロ400gカートリッジ 北川鉄工所

    チャックグリースプロ400gカートリッジ

    北川鉄工所
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    チャックグリース 。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 。寿命は約3倍に(一般グリース比) 。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 。また、安全性を向上し、寿命も延長します。 。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
    仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
  • 芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
    用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus 北川鉄工所

    BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus

    北川鉄工所
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
  • ネオロン紐 ニューストロング販売

    ネオロン紐

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
  • C-3用 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
    取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 100x200

    ニューストロング販売
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
  • Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
    用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    爪敷3爪
  • 4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    99,980税込109,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
  • スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
  • 2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    翌日出荷
    ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdf
    ストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
  • 高速中空パワーチャック 北川鉄工所

    高速中空パワーチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    翌日出荷
    カウンターバランス構造。_x000D_。超高速回転でも確実把握。
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック

    北川鉄工所
    269,800税込296,780
    1個
    翌日出荷
    高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。
    仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
  • 薄型デュアルロックチャック 北川鉄工所

    薄型デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    45日以内出荷
    ジョー平行移動後引込みの2段階把握。_x000D_。慣性モーメントが小さいのでスピンドル加減速時間が短縮できる。_x000D_。高把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。歪みやすいワークの加工に最適。_x000D_。オプションんTnut-Plusをしようすると、ジョー脱着しても把握精度0.01mmT.I.R.以下となりジョー再成形不要。_x000D_。外径把握専用
    仕様●許容最大入力(kN):24●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):20●最大静的把握力(kN):60ストローク(mm)プランジャ:12厚さ(mm)胴:87質量(kg)(標準ソフトジョー付)17.2貫通穴径(Φmm)52慣性モーメント(kg・m2)0.0.95把握径(Φmm)最大Φ203/最小Φ19最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
  • 精密中実エアチャック 北川鉄工所

    精密中実エアチャック

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。
    寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
  • 精密中実エアチャック 北川鉄工所

    精密中実エアチャック

    北川鉄工所
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。
    品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
  • 一体爪スクロールチャック 北川鉄工所

    一体爪スクロールチャック

    北川鉄工所
    86,980税込95,678
    1個
    翌日出荷
    安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。
    仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
  • ロータリーチャック 北川鉄工所

    ロータリーチャック

    北川鉄工所
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷から65日以内出荷
    専用エアチャック。_x000D_。シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます。
    使用空気圧力(MPa)最高:0.7回転トルク(N・m)9.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    949,800税込1,044,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    569,800税込626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。
    仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    669,800税込736,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    859,800税込945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。
    仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • ステーショナリシリンダ 北川鉄工所

    ステーショナリシリンダ

    北川鉄工所
    189,800税込208,780
    1個
    翌日出荷
    M/C関係にも対応。_x000D_。多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_。多種多様なワークに対応できます。_x000D_。ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_。エアでも油圧でも使用できます。
    寸法a(mm)45寸法b(mm)55
  • シリンダ内蔵高速パワーチャック 北川鉄工所

    シリンダ内蔵高速パワーチャック

    北川鉄工所
    689,800税込758,780
    1個
    翌日出荷
    機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_。薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_。毎分3000回転の高速回転。_x000D_。把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。オプションのTナットプラスが使用可能。
    仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
  • エア手動切換弁 UBチャック用 北川鉄工所

    エア手動切換弁 UBチャック用

    北川鉄工所
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷
    軽量小型でプッシュボタン操作となっており、旋盤に取付けた時、シンプルな配管設計ができるよう考慮しております。本バルブは、エキゾーストセンタタイプでフロント中空エアチャック用に設計されています。
    仕様●押ボタン操作力(kg):4●使用圧力(MPa(kgf/cm2)):0~1(10.1)接続口径Rc3/8
  • 4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付) 北川鉄工所

    4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付)

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。
    仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):32.0(3263)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:123(押側)/113(引側)
  • 4爪用中実回転シリンダ 北川鉄工所

    4爪用中実回転シリンダ

    北川鉄工所
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。
    仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):33.0(3365)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:126(押側)/113(引側)
  • 4爪中実パワーチャック 北川鉄工所

    4爪中実パワーチャック

    北川鉄工所
    659,800税込725,780
    1個
    翌日出荷から65日以内出荷
    角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体