絞り込み
チャック外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
    用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
    用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
    用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)

    三つ爪ユニバーサルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
  • ネオロン紐 ニューストロング販売

    ネオロン紐

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
  • C-3用 四爪スクロールチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪スクロールチャック

    ミスターマイスター
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
    セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4爪チャック PROXXON(プロクソン)

    4爪チャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    爪敷3爪
  • スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
    用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。タイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    爪敷3爪
  • スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
  • 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
    用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所

    スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
    タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
  • チャックグリースプロ400gカートリッジ 北川鉄工所

    チャックグリースプロ400gカートリッジ

    北川鉄工所
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    チャックグリース 。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 。寿命は約3倍に(一般グリース比) 。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 。また、安全性を向上し、寿命も延長します。 。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
    仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
  • 薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
    用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • 芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
    用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • 3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ 豊和工業

    3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ

    豊和工業
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
  • 超薄型フライス用チャック ファーステック

    超薄型フライス用チャック

    ファーステック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます 薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。 チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください) 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03
  • 3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック

    3爪スクロールチャック後面取付タイプ

    ファーステック
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    繰返し精度(mm)0.03
  • プルロックワークグリッパ PLSシリーズ 北川鉄工所

    プルロックワークグリッパ PLSシリーズ

    北川鉄工所
    579,800税込637,780
    1台
    翌日出荷
    治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。
    使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)・1.3[13.0](油圧力)
  • 2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所

    2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ

    北川鉄工所
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
  • 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT

    三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
    材質一般鋼材JIS-G3108
  • BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus 北川鉄工所

    BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus

    北川鉄工所
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
  • C-3用 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
    取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 100x200

    ニューストロング販売
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    超小型・薄型・軽量です。
    用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
  • Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
    用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
    タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
  • 4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
  • ロータリーエアチャック RAC 小林鉄工

    ロータリーエアチャック RAC

    小林鉄工
    629,800税込692,780
    1個
    46日以内出荷
    ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心。アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください
  • レバーチャック(工作機械用) 小林鉄工

    レバーチャック(工作機械用)

    小林鉄工
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    3ツ爪。外爪付。スチール製で高精度のレバーチャックです。小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。ツガミ用アダプター付(微調整機構付)
  • レバーチャック(工作機械用) 小林鉄工

    レバーチャック(工作機械用)

    小林鉄工
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    3ツ爪。内爪付。スチール製で高精度のレバーチャックです。小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。ツガミ用アダプター付(微調整機構付)
  • レバーチャック(工作機械用) 小林鉄工

    レバーチャック(工作機械用)

    小林鉄工
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    3ツ爪。内爪・外爪付。スチール製で高精度のレバーチャックです。小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。
  • 直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    直装型スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    3ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。直送型。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
  • 直装型スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    直装型スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    3ツ爪・一体爪タイプ。内爪・外爪付。直送型。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
  • 普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ) 小林鉄工

    普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    6ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。プレートタイプ。パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
  • 普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ) 小林鉄工

    普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    6ツ爪・一体爪タイプ。内爪・外爪付。後面取付。プレートタイプ。パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
  • 普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ) 小林鉄工

    普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    89,980税込98,978
    1個
    15日以内出荷
    2ツ爪・分割爪タイプ。生爪付。前面取付。プレートタイプ。バルブ等の異形ワークの把握に適しています。
  • 内径大穴スクロールチャック 小林鉄工

    内径大穴スクロールチャック

    小林鉄工
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    61日以内出荷
    内径大穴スクロールチャック。3ツ爪・5ツ爪・6ツ爪タイプがあります。分割爪タイプ・硬爪・生爪付。全面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することができます。5ツ爪タイプ、さらに6ツ爪タイプはパイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握することができます。
  • 内径大穴スクロールチャック 小林鉄工

    内径大穴スクロールチャック

    小林鉄工
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    61日以内出荷
    5ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。パイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握できます。

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体