絞り込み
チャック外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
63(2)
112(3)
132(5)
167(3)
192(3)
233(3)
255(1)
274(2)
356(1)
400(1)
チャック外径(Φmm)をもっと見る
  • エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクター

    エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)

    ビクター
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷
    小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
    用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
  • 3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    4日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は、超高速回転にも抜群の威力を発揮します。
  • メガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用) BIG DAISHOWA

    メガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用)

    BIG DAISHOWA
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    メガEチャック・メガUPEチャック用です。
    トラスコ品番539-6718内径把握(mm)3
  • 木工旋盤用カップリング SK11

    木工旋盤用カップリング

    SK11
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    木工旋盤ROKURO用専用部品です。板ブラスにビス止め出来ない加工材料、やや細目の材料の取り付けに最適です。
    用途木工旋盤ROKURO用オプション部品。
  • 2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所

    2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ

    北川鉄工所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷
    2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    56日以内出荷
    丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
    用途主に旋盤での加工に。
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
    用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に質量(kg)27.7チャック外径(Φmm)255把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    当日出荷
  • パワーハイドロチャック シャンクHSK63A NTツール

    パワーハイドロチャック シャンクHSK63A

    NTツール
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷
    コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。 高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
  • 真空発生器用 吸着プレート 200x300 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 200x300

    ニューストロング販売
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
  • 真空発生器用 吸着プレート 150x250 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 150x250

    ニューストロング販売
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
  • 真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 100x200

    ニューストロング販売
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
  • 真空チャック(一体型) スーパーツール

    真空チャック(一体型)

    スーパーツール
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    4日以内出荷
    真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
    用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
  • PD400用 4ツ爪チャック PROXXON(プロクソン)

    PD400用 4ツ爪チャック

    PROXXON(プロクソン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
  • ワークグリッパー 北川鉄工所

    ワークグリッパー

    北川鉄工所
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    当日出荷
    ・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
    質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • R-  スクロールチャック 日研工作所

    R- スクロールチャック

    日研工作所
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 3爪スクロールチャック 億川鉄工所

    3爪スクロールチャック

    億川鉄工所
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
    A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
  • 四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3 ギガ・セレクション

    四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3

    ギガ・セレクション
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    32日以内出荷
    四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。
    径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
  • 高精度パワーチャック FPC エムーゲ(EMUGE)

    高精度パワーチャック FPC

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷
  • 高精度パワーチャック FMC エムーゲ(EMUGE)

    高精度パワーチャック FMC

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    5日以内出荷
  • パワーチャックロングストローク 北川鉄工所

    パワーチャックロングストローク

    北川鉄工所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    翌日出荷
  • 精密マニュアルチャック(G1チャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密マニュアルチャック(G1チャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
  • 精密マニュアルチャック(レバーチャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密マニュアルチャック(レバーチャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
  • 精密マニュアルチャック(単体) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密マニュアルチャック(単体)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
  • Exc’s(マニュアルチャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    Exc’s(マニュアルチャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
  • 精密ボールロックチャック(G1チャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ボールロックチャック(G1チャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    4日以内出荷
  • 精密ボールロックチャック(レバーチャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ボールロックチャック(レバーチャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    4日以内出荷
  • 精密ボールロックチャック(単体) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ボールロックチャック(単体)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    4日以内出荷
  • ユニバーサルアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    ユニバーサルアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄質量(kg)14寸法A(mm)180寸法F(mm)16寸法D(mm)112寸法E(mm)77寸法B(mm)110寸法C(mm)181把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
  • 薄形フライスチャック4爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄形フライスチャック4爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷
  • 薄型フライスチャック3爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄型フライスチャック3爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷

『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体