絞り込み
外径(Φmm)
- 206(1)
- 260(2)
- 300(9)
高さ(mm)
- 250(4)
- 340(3)
- 500(6)
内径(Φmm)
- 29
- 33(3)
- 36(2)
- 37(3)
- 45(1)
- 46(14)
- 59(2)
- 72(3)
- その他(3)
圧力方式
- 内圧式(7)
- 内外圧式(2)
ブランド
- オーエスエンジニアリング(6)
- ノーブランド(3)
- 東海(3)
「外径(Φmm)」から絞り込む
206(1)
260(2)
300(9)

水用高性能フィルター
東海¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。圧力方式内圧式方式内圧式
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)
東海¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。外径(Φmm)260高さ(mm)340内径(Φmm)29圧力方式内圧式適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8方式内圧式
TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)
東海¥19,980税込¥21,9781箱(2個)5日以内出荷から9日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。外径(Φmm)300高さ(mm)500内径(Φmm)29圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12タイプシャフトタイプ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
スタンダードフィルター(ブラザー)
オーエスエンジニアリング¥24,980税込¥27,4781箱(2本)5日以内出荷仕様内圧、外筒付適合機種HS-300、350、3100、3600高さ(mm)500内径(Φmm)29外径(Φmm)300圧力方式内圧式適合メーカーブラザー