絞り込み
外径(Φmm)
- 260(4)
- 300(1)
- 340(9)
高さ(mm)
- 280(4)
- 300(6)
- 330(1)
- 450(3)
内径(Φmm)
- 46
- 29(12)
- 33(3)
- 36(2)
- 37(3)
- 45(1)
- 59(2)
- 72(3)
- その他(3)
圧力方式
- 内圧式(5)
- 内外圧式(1)
- 外圧式(4)
ブランド
- オーエスエンジニアリング(5)
- ノーブランド(4)
- 東海(3)
- EASTECH(イーステック)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
260(4)
300(1)
340(9)

ワイヤー放電加工用フィルター
EASTECH(イーステック)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷放電加工用のフィルターです。外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)5日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5タイプシャフトタイプ、外筒なし方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46)
東海¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)3日以内出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)7方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)
東海¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。外径(Φmm)340高さ(mm)450内径(Φmm)46圧力方式内圧式材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式
回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)
ノーブランド(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。高さ(mm)300外径(Φmm)340
ワイヤー放電加工用フィルター
EASTECH(イーステック)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷から6日以内出荷放電加工用のフィルターです。外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードフィルター(ファナック)
オーエスエンジニアリング¥28,980税込¥31,8781箱(2本)5日以内出荷仕様内圧、外筒付適合機種O、P、Q、R、S、V、T、Tapecut:WO、W1、W2、3、4 Cutmate、Cut Alpha-OA高さ(mm)450内径(Φmm)46外径(Φmm)340圧力方式内圧式適合メーカーファナック