絞り込み
測定範囲(cm)
- 20~205
- 0~100(1)
- 0~150(1)
- 0~900(2)
- 0~1000(2)
- 10~90(1)
- 10~100(1)
- 10~200(1)
- 14~205(1)
- 20~100(2)
- 50~150(5)
- 60~150(2)
- 60~160(3)
- 60~200(9)
- 70~160(2)
- 70~200(3)
- 80~200(2)
- 90~200(2)
- 90~215(2)
- 100~200(2)
- 測定範囲(cm)をもっと見る
ブランド
- seca (セカ)(5)

ポータブル身長計水平器付
seca (セカ)¥24,255税込¥26,6811個当日出荷身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590最小目盛(mm)1測定範囲(cm)20~205アズワン品番62-6185-09
フラットスケール+身長計
seca (セカ)¥96,998税込¥106,6981セット15日以内出荷セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。質量(kg)3.6電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-21
フラットスケール+身長計
seca (セカ)¥106,998税込¥117,6981セット15日以内出荷セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。質量(kg)3.6電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-23
フラットスケール+身長計
seca (セカ)¥86,998税込¥95,6981セット15日以内出荷セット内容:フラットスケール seca 878dr+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878dr:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。屈まずに足で容易に電源が入れられます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。質量(kg)3.6電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878dr】321×60×361機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-22
フラットスケール+身長計
seca (セカ)¥79,498税込¥87,4481セット3日以内出荷セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。質量(kg)3.6電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-20