絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • TBC(タブチ)(2)
  • アカギ(6)
  • エスコ(187)
  • ミヤコ(182)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(120)
  • 東尾メック(86)
  • INAX(LIXIL)(37)
  • GAONA(ガオナ)(22)
  • 未来工業(13)
  • KVK(13)
  • ミナミサワ(13)
  • TOTO(4)
  • オンダ製作所(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • ミズタニバルブ工業(2)
  • 兼工業(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 千代田通商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水栓 :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管継手
  • 配管カバー
  • 配管 キャップ
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)回転角度(°)スパウト:360
給水管用送りワン Gガードつき カクダイ給水管用送りワン Gガードつきカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えますワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質ステンレス/NBR
給水管固定ゴム”Gガード" カクダイ給水管固定ゴム”Gガード"カクダイ
729税込802
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質NBR
洗浄管 カクダイ洗浄管カクダイ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
さしこみベンド カクダイさしこみベンドカクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
ロータンク洗浄管 38ミリ カクダイロータンク洗浄管 38ミリカクダイ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
さしこみソケット カクダイさしこみソケットカクダイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
特ベンド カクダイ特ベンドカクダイ
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
カートリッジ101-999
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能スパウト回転角度360°
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0マットブラック
2ハンドルシャワー専用混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー専用混合栓カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージマットブラック
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
20,880税込22,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能泡沫吐水
流量制限泡沫金具 カクダイ流量制限泡沫金具カクダイ
979税込1,077
1個
4日以内出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
用途配管部材仕様パッキン付き材質黄銅、PO
節水泡沫金具 カクダイ節水泡沫金具カクダイ
649税込714
1個
6日以内出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
用途配管部材仕様パッキン付き材質黄銅、PO
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材仕様ビス・パッキン付きアンティークゴールド関連資料(0.06MB)
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材仕様ビス・パッキン付きレトロシルバー関連資料(0.06MB)
給水管用送りワン カクダイ給水管用送りワンカクダイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材材質ステンレス
給水管用送りワン カクダイ給水管用送りワンカクダイ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材材質ステンレス関連資料(0.02MB)
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材材質ステンレス
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ
329税込362
1個
4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材材質ステンレスマットブラック
ワリザガネ(深型) カクダイワリザガネ(深型)カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材材質PP
ワリザガネ(深型) カクダイワリザガネ(深型)カクダイ
399税込439
1個
4日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材材質PP
タンク取付フィッティング カクダイタンク取付フィッティングカクダイ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材材質PVC、PP、EPD
混合栓汚れ隠しプレート カクダイ混合栓汚れ隠しプレートカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材材質ステンレス厚さ(mm)1
ドデカバープラグ カクダイドデカバープラグカクダイ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
大きめの給水栓プラグ不要になった水栓をふさぐ。
用途配管部材材質黄銅、ステンレス
泡沫Uパイプ カクダイ泡沫Uパイプカクダイ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
Amereシリーズ。むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練され佇まい。計算された連なりは、清潔感さえ感じさせます。ただ継手を組み合わせただけではない、機能もしっかり備わっています。
用途水栓補修仕様固定コマ仕様
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
819税込901
1個
3日以内出荷
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベストパイプ長(mm)300最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)14.5最小曲げ半径(mm)39仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅入数10/箱、100/梱材質(パイプ)SUS316L
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレスアズワン品番64-6494-52
シングルレバー混合栓(増設クランクつき) カクダイシングルレバー混合栓(増設クランクつき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
材質青銅グリーン購入法適合
水栓取付ソケット カクダイ水栓取付ソケットカクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
配管から直接混合栓本体を接続できます。 パッキン付き
材質黄銅
フットバルブ カクダイフットバルブカクダイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき) カクダイ逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき)カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き材質黄銅、PVC
クランク 607 カクダイクランク 607カクダイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
給水栓取付ネジは3/4なので大流量を確保することができます。呼20配管に2ハンドル混合栓を取付ける場合に使用します。
仕様2ハンドル混合栓用
クランク 103QT カクダイクランク 103QTカクダイ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
クランク 103Q カクダイクランク 103Qカクダイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き入数2/箱、40/梱
二方ソケット(20×13) カクダイ二方ソケット(20×13)カクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
材質青銅アズワン品番64-6488-83

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら