カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,361)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,216)
- エスコ(283)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- クリタック(10)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
置コマ
大喜工業(10件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様吐水口/PY12J-64X-16呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
充電式タッチレス 自動水栓
日本電興(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本質量(g)105電源(V)リチウム電池、充電式電源リチウム電池、充電式温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60吐水圧力(MPa)0.05~0.8
ユニオンパッキン13用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ