カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,360)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,220)
- エスコ(284)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- クリタック(10)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

自閉バルブ部
TOTO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク
GAONA(ガオナ)¥929税込¥1,0221個当日出荷◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。材質ポリプロピレン寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
浄水・原水切替ハンドル部
INAX(LIXIL)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-93
クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥759~税込¥835~1個当日出荷手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
二又ソケット13(1/2) ZK60A
KVK(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルレバー単水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷適合JISおよび同等品の単水栓に適合。材質ABS樹脂、黄銅質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)最高使用温度(℃)70ねじサイズW24山20
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
切替蛇口プレミアム
ボンスター販売(2件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
ソフトクリーナー(フリーサイズ)
カクダイ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。使用温度(℃)1~40適合径(Φmm)(先端)15~22