23ページ目: 水栓

9,257件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランク用アダプター カクダイ

    クランク用アダプター

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランクパッキン2枚入り
    材質黄銅
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
    用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
  • これエエやん リブつきパッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん リブつきパッキン

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
    用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 高温用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
    用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、後付)

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • 接続金具ASSY INAX(LIXIL)

    接続金具ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-843
  • Oリング(P20) INAX(LIXIL)

    Oリング(P20)

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
    用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA

    INAX(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
    用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
  • 止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO

    止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様調圧機構付適合サーモ用接続ねじW28山18
  • 凍結防止上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    凍結防止上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
    材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • 首長共用栓上部 カクダイ

    首長共用栓上部

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
    仕様カギ付き、ケレップなし材質黄銅アズワン品番64-6492-95
  • 厨房用立形自在水栓 カクダイ

    厨房用立形自在水栓

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
  • ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプター 太パイプ用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-28取付ねじサイズW26
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 定量止水計量カムケースAssy INAX(LIXIL)

    定量止水計量カムケースAssy

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)43.5寸法B(mm)43適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)
  • 定量止水カートリッジ(計量部300L用) INAX(LIXIL)

    定量止水カートリッジ(計量部300L用)

    INAX(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)56.5寸法B(mm)37.8適合品番BF-7140T BF-7340T BF-8195T 、BF-M140T BF-B110 BF-X195TL(R)
  • 湯屋カラン用ハンドル部 INAX(LIXIL)

    湯屋カラン用ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    寸法(mm)75ねじAネジE:W22山20適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19
  • 吐水口キャップ部 INAX(LIXIL)

    吐水口キャップ部

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)ねじD:M22×1寸法A(mm)24寸法B(mm)19.8寸法C(mm)37
  • Mハンドル(水用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(水用)

    INAX(LIXIL)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角
  • Oリング(P10) INAX(LIXIL)

    Oリング(P10)

    INAX(LIXIL)
    209税込230
    1個
    欠品中
    材質EPDM
  • Oリング(JASO2042) INAX(LIXIL)

    Oリング(JASO2042)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質EPDM
  • 屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK

    屋外ホース接続ニップル付二口横水栓

    KVK(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁口数2口機能エコこま水栓JIS規格JISB2061ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)75ホース接続口対応
  • 泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • 壁ピタ水栓 Panasonic(パナソニック)

    壁ピタ水栓

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
    質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • 流し台トラップ防臭ワン カクダイ

    流し台トラップ防臭ワン

    カクダイ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    銅の殺菌効果でヌメリが付きにくい
    用途キッチン、厨房向け適合452-601、452-602、4520S、4520W、4525S用材質
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 泡沫金具押エ INAX(LIXIL)

    泡沫金具押エ

    INAX(LIXIL)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88
  • 外付けプッシュ排水栓パッキン INAX(LIXIL)

    外付けプッシュ排水栓パッキン

    INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
  • ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン INAX(LIXIL)

    ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2
  • 平パッキン WAKI(和気産業)

    平パッキン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    補修用に必要な平パッキン
    材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2
  • 横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • シーリングプレート(ステンレス) ミヤコ

    シーリングプレート(ステンレス)

    ミヤコ
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。 配管後でも取付できる化粧座金です。
    材質SUS430
  • 水受トレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受トレー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×78×26.5

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓