カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,548)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,226)
- ミヤコ(664)
- エスコ(428)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(62)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
25ページ目: 水栓
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
泡沫金具
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷適合AM-120C(100V)・AM-121(100V)・AM-123T(100V)・LF-E345SC・LF-E345SYC寸法C(mm)17
首振り節水蛇口シャワー
インターベース¥729税込¥8021個当日出荷節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!。首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。用途蛇口用ヘッドセット内容本体、アタッチメント、パッキン色ホワイト、ベージュ高さ(mm)75材質(本体)ABS質量(g)85縦(mm)54横(mm)54材質(パッキン)シリコン材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
泡沫立形スワン水栓 マットブラック
カクダイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷カラー単水栓。用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
本体アダプターセット(直管式) 40A
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
キー式散水栓
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様キー式、節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-396機能節水機能:あり対象地域一般地用ねじサイズPJ1/2逆止弁有無あり
タンク取出金具ロング回り止め付
ミヤコ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
キッチン用スキマパッキン
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃。長 さ:500mm。食品衛生法適合品材質耐熱シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)230
泡沫Sパイプ(大)
カクダイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
三角パッキン
カクダイ¥159税込¥1751個当日出荷4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。材質CR呼び径32呼び32
これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
ユニット取出し金具
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-05
立形スワン水栓
カクダイ¥10,880税込¥11,9681個当日出荷パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
流量調節付逆止弁(湯側)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19