28ページ目: 水栓

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,258件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)

    エスコ
    650税込715
    1本
    当日出荷
    用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)200最高使用温度(℃)80
  • これエエやん キャップナット 袋ナット GAONA(ガオナ)

    これエエやん キャップナット 袋ナット

    GAONA(ガオナ)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
    用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • ガオナ 水栓ハンドル内パッキン GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓ハンドル内パッキン

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-06
  • 凍結防止水栓上部 カクダイ

    凍結防止水栓上部

    カクダイ(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
    用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
  • フットバルブ カクダイ

    フットバルブ

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
    材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
  • 逆止弁つきボール止水栓用ハンドル カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓用ハンドル

    カクダイ
    199税込219
    1個
    欠品中
    材質POMアズワン品番64-6495-03
  • 水栓上部 カクダイ

    水栓上部

    カクダイ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • 緊急止水弁付吐水口部(一般地用) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付吐水口部(一般地用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ねじD:W26山20寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RHQ LF-HN38RHQ SF-63RHQJ 、SF-63RHQJ2 SF-7RHQJ-13 SF-M345TRHQ
  • 化粧鏡用止メ金具 INAX(LIXIL)

    化粧鏡用止メ金具

    INAX(LIXIL)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般寸法A(mm)5
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Mハンドル(止水栓用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(止水栓用)

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角
  • 1/2水栓用スピンドル INAX(LIXIL)

    1/2水栓用スピンドル

    INAX(LIXIL)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
  • 求芯性リング INAX(LIXIL)

    求芯性リング

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    適合キッチン用シングルレバー水栓、JF-2430S(JW)、KS-460S(X)、KS-462SX、SF-1420SX(N)、SF-1430S(N)、SF-4420S(X)(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S(N)、SF-4442S(N)、SF-5420S(N)、SF-5430S(N)、SF-6442S(N)、SF-7420SX(N)、SF-7430S(N)、SF-7442SX(N)、SF-8420SX(N)、SF-9420S(N)、SF-9430S(N)材質樹脂(ライトグレー)
  • シングルレバー上下操作ユニット KVK

    シングルレバー上下操作ユニット

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体TV750型他用長さ(mm)92.5接続ねじW38山16適合流体水道水、再生水共用
  • 塩素除去散水板 INAX(LIXIL)

    塩素除去散水板

    INAX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)

    3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
  • 樹脂製U管用三角パッキン ミヤコ

    樹脂製U管用三角パッキン

    ミヤコ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質CR寸法(mm)32
  • 樹脂製タンク取出金具 ミヤコ

    樹脂製タンク取出金具

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
    材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
  • ピストンコマパッキン INAX(LIXIL)

    ピストンコマパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
  • キャップパッキン INAX(LIXIL)

    キャップパッキン

    INAX(LIXIL)
    278税込306
    1袋(2組)
    当日出荷
    水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
    適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)4.8外径(Φmm)22
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • PC逆止弁コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC逆止弁コア

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)16コア径(Φmm)13
  • ストレーナ45°化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレーナ45°化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様給水口側ナット回転式、ストレーナ内蔵、パッキン付呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • PCワン座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCワン座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 立形上向自在水栓(左ハンドル) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓(左ハンドル)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
    用途呼び13用材質青銅
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
  • ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツバ付給水L管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主に止水栓とボールタップをつなぎます
    材質パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
  • スイングレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吐水、止水、レバーでワンタッチ、操作しやすい形状。
    付属品他メーカー対応アダプター4個材質ASA樹脂
  • 切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替コック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
    材質ポリアセタール
  • キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    不要な配管用のキャップ、パッキン付き
    仕様パッキン付材質黄銅
  • 節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓