16ページ目: シングルレバー

911件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合場所」から絞り込む
  • シングルレバー式混合栓 MSK110Kスタンダードシリーズ KVK

    シングルレバー式混合栓 MSK110Kスタンダードシリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
  • シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様泡沫吐水、節水使用場所キッチン
  • キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形) INAX(LIXIL)

    キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)

    INAX(LIXIL)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント呼び径(mm)13接続ねじ(分岐口部)G1/2適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)262
  • ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
    付属品六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)35~38保証期間2年間アズワン品番64-5153-61カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35
  • ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
    付属品六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)35~38保証期間2年間アズワン品番64-5153-60カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35
  • ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
    付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5153-65カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
  • ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水)

    GAONA(ガオナ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
    付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5151-07カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
  • ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ仕様回転クランク使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5153-67カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
  • ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ仕様回転クランク使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5149-74カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
  • 日曜日のお父さん 取替用シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 簡単取替 節水) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 取替用シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 簡単取替 節水)

    GAONA(ガオナ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
    付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5149-75カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-63カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-62カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5153-66カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5149-73カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
    付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5153-64カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水)

    GAONA(ガオナ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5151-08カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
    パイプの先に触れても熱くない断熱キャップ
    用途キッチン用仕様節水水栓
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    シンクが広々使えます。節水コアつき
    用途キッチン用仕様節水水栓
  • キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付

    INAX(LIXIL)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。
    質量(kg)1.4
  • シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様湯側開度規制付タイプ泡沫口(W22山20)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合
  • 取替専用水栓(バス用シングルシャワー) ミズタニバルブ工業

    取替専用水栓(バス用シングルシャワー)

    ミズタニバルブ工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    既存のクランク(配管部分)はそのまま、本体だけを交換。 クランクを外さないので、外す際の配管の損傷がありません。 シールテープを巻く等の特殊な技術がいりません。 必要な工具はモンキーレンチ。
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付 KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付

    KVK(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
    タイプゴム栓付
  • シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    吐水口の内部に浄水カートリッジが内臓されているタイプ今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
  • シングルレバー混合水栓(泡沫式)(湯側開度規制付) INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓(泡沫式)(湯側開度規制付)

    INAX(LIXIL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)1800
  • G1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地用) エスコ

    G1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地用)

    エスコ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CV-54
  • PJ 1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地兼用) エスコ

    PJ 1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地兼用)

    エスコ
    ¥26,400税込¥29,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CS-9B
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様吐水口116°回転JIS規格JIS B 2061
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様シャワー・泡沫切替
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様泡沫吐水、吐水口120°回転
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
    用途キッチン用ワンホール混合栓。JIS規格JIS B 2061
  • 流し台用シングルレバー式 KVK

    流し台用シングルレバー式

    KVK
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
    仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下適合場所流し台電源コード(m)1.8使用電源AC100V(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)感知距離(mm)約40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップなし、ゴム栓なし、フラット吐水。
    適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップ用、専用引き棒付き、フラット吐水。
    適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップなし、ゴム栓なし、フラット吐水。
    適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。
    仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。
    仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
    適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー