926件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
    材質青銅適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
    仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付商品タイプ壁付
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
    用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル)

    TOTO(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
    厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
    付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
    用途キッチン用仕様泡沫吐水、節水、クリック適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • 洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)

    洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
    呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
  • シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTO

    シングルレバー混合栓(台付2穴)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)478JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)

    TOTO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
  • 洗面用 シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)

    洗面用 シングルレバー混合栓

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)450取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付商品タイプ台付
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
  • 小型切替ユニット INAX(LIXIL)

    小型切替ユニット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
  • Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓 イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓

    イースタン工業
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    KVK社のシングルレバー混合栓です。
    質量(kg)約3
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
  • キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付商品タイプ壁付タイプ
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
  • シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 クロマーレ

    INAX(LIXIL)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合場所キッチン吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
    仕様節水、泡沫吐水適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用場所キッチン
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
    仕様水はねしにくい泡沫吐水。JIS規格JIS B 2061
  • シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓 ファインバブル付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
    用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
    適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
    用途一般地・寒冷地兼用厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般取付ピッチ(mm)102アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー