絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(10)
- INAX(LIXIL)(88)
- KVK(345)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(190)
- TOTO(56)
- エスコ(2)
- カクダイ(187)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ハウステック(8)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

キッチンシャワー付 シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から5日以内出荷キッチンシャワー付ワンホールキッチン水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)自在260水栓タイプ混合栓
ホース引出式 キッチン用シングルレバー混合水栓 eモダンLタイプ ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在231グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 アウゼ ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷から5日以内出荷グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在250水栓タイプ混合栓
ホース引出式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓 エコハンドル (めっき)
INAX(LIXIL)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷エコハンドル付きホース引出式洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面ホース長さ(m)0.35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在135水栓タイプ混合栓
シャワー付単水栓柱
INAX(LIXIL)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。仕様その他屋外タイプ非自動規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA J-49ホース長さ(m)1.2使用地区一般地・寒冷地共用ホース長さ(mm)1200水栓タイプ単水栓
シングルレバー単水栓
INAX(LIXIL)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定115グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)排水栓なし 吐水口高さ202mm
INAX(LIXIL)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定115グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)エコダイヤル 排水栓なし 吐水口高さ252mm
INAX(LIXIL)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定115水栓タイプ単水栓
シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なし きれいサテン
INAX(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷から14日以内出荷キズがつきにくく、汚れも目立ちにくいサテン仕様のツーハンドル洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定105水栓タイプ単水栓
吐水口引出式シングルレバー混合水栓(泡沫式)ジュエラ
INAX(LIXIL)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷から16日以内出荷デザイン性に優れた、ホースが引き出せるタイプのワンホール洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面ホース長さ(m)0.3JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36ホース長さ(mm)300吐水口長さ(mm)固定130グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト
INAX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)自在145グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプ
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)自在145グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
吐水口引出式シングルレバー混合水栓 eモダン エコハンドル 泡沫式
INAX(LIXIL)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷ホースが引き出せて洗面器の清掃などに便利なシンプルデザインの洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面ホース長さ(m)0.3JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36ホース長さ(mm)300吐水口長さ(mm)固定130水栓タイプ混合栓
シングルレバー混合栓(増設クランクつき)
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。材質青銅JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
シングルレバーシャワー混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ材質青銅JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付可能厚(mm)5~25
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出し:1
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所キッチンホース長さ(m)引き出し:1取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)1~30
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所キッチンホース長さ(m)引き出し:1JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~25
衛生混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35色マットブラックタイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35タイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35色マットブラック取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
シングルワンホール分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。用途キッチン用の混合栓。仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転幅(mm)93厚さ(mm)5~30高さ(mm)244質量(g)2300奥行(mm)301適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47ハンドル形状リングレバー取付穴径(mm)33~47吐水口泡沫対応水栓水優先吐水/節湯C1
シングルワンホール分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。用途キッチン用の混合栓。仕様分岐口付混合栓幅(mm)43厚さ(mm)5~30高さ(mm)224質量(g)2100奥行(mm)301適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ハンドル形状リングレバー取付穴径(mm)35~39吐水口泡沫対応水栓水優先吐水/節湯C1
シングルワンホール分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。用途キッチン用の混合栓。仕様分岐口付混合栓幅(mm)43厚さ(mm)5~30高さ(mm)204質量(g)1800奥行(mm)301適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ハンドル形状リングレバー取付穴径(mm)35~40吐水口泡沫対応水栓水優先吐水/節湯C1
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。用途キッチン用の混合栓。付属品座金幅(mm)45厚さ(mm)5~30高さ(mm)288質量(g)2600奥行(mm)280適合場所キッチンホース長さ(m)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ハンドル形状リングレバー取付穴径(mm)35~39吐水口シャワー、整流対応水栓水優先吐水/節湯C1
シングル混合栓 KM7051
KVK¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地、寒冷地共用
シングル混合栓 サクラ KM7061
KVK¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています色マットホワイトタイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38柄サクラ使用地区一般地
シングル混合栓 サクラ KM7051
KVK¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています色マットホワイトタイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38柄サクラ使用地区一般地、寒冷地共用
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット