絞り込み
ブランド
- KVK(345)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(190)
- カクダイ(187)
- INAX(LIXIL)(86)
- TOTO(56)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)
TOTO¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85JIS規格JIS B 2061使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。 【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水) 【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。用途キッチン用混合栓幅(mm)290厚さ(mm)5~30高さ(mm)229質量(g)2500奥行(mm)308適合場所キッチン取付ねじ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングル混合栓 KM7061
KVK¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC
KVK¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷200mmパイプ付付属品200mmパイプ付仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付使用地区一般地取付厚(mm)5~30
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
シングル台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)
TOTO¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mmJIS規格JIS B 2061
キッチン用 オールインワン浄水栓
INAX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)2040適合場所キッチン使用地区一般吐水口長さ(mm)244取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203
シングルワンホール切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から翌々日出荷ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
ツーホールシングルレバー混合水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷節湯C1節湯B対応用途キッチン用水栓金具仕様エコハンドル長さ(mm)吐水口:自在235寸法(mm)配管:13適合場所キッチン用取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)使用地区一般湯水芯々(mm)203吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
キッチン用水栓金具 ワンホールタイプ【SF-WL420SYX(JW)】シングルレバー水栓 ノルマーレS 逆止弁
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。 鍋などの使い勝手が向上します。仕様エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、クイックワン施工、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)235グリーン購入法適合
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
シングル分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリックJIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合水栓 クロマーレS
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)110グリーン購入法適合
シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル)
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途キッチン用仕様エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドルタイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。材質黄銅・青銅ホース長さ(m)(引出し)1.2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40ナット対辺(mm)(取付六角)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥44,980税込¥49,4781個欠品中グッドデザイン受賞。ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-98取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式厚さ(mm)5~30規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引き出し)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付け方法台付使用地区一般地取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様厚さ(mm)5~25適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から翌々日出荷ポップアップ用の専用引棒付き。用途洗面所用仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ用途洗面所用仕様泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
シングル取替用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台欠品中後付専用偏心管付用途キッチン用仕様節水水栓寸法H(mm)150寸法D(mm)285寸法W(mm)183JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135
カクダイ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。厚さ(mm)(取付穴)5~35規格JIS適合品取付穴径(Φmm)35~38取付穴径(mm)35~38
洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004
KVK(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所洗面所JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ
KVK¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ
KVK¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ
KVK(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット