絞り込み
ブランド
- KVK(345)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(190)
- カクダイ(187)
- INAX(LIXIL)(86)
- TOTO(56)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。用途ソーラー用仕様節水JIS規格JIS B 2061
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。 。実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。用途洗面水栓仕様シャワー、整流六角対辺(mm)13 (ハンドル側)ホース長さ(m)1.1取付け方法台付き取付厚(mm)5~15取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)46 (吐水口側)商品タイプエコ
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)
トクラス¥69,980税込¥76,9781個(1個)12日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個仕様【吐水】浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―性能JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム品番【交換用カートリッジ】JC501 E高さ(mm)335取付穴径(Φmm)36~38対象一般地RoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷から8日以内出荷シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ用途キッチンの混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
熱湯用単水栓(台付タイプ)
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓仕様電気温水器専用タイプ非自動取付方式全交換(台付)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ単水栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
壁付シングル混合水栓(エコシングル)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
洗濯機パン用トラップキャッチャー
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
キッチン用 シングルレバー混合水栓 シャワー付 壁付タイプ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル質量(kg)1.7適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付吐水口長さ(mm)自在221商品タイプ壁付
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)
トクラス¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷から13日以内出荷浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質色クロム高さ(mm)246適合場所キッチン取付穴径(Φmm)36~38RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJCSA2E吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)
トクラス¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム適合場所キッチン取付け方法台付使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
シングルレバー混合栓
カクダイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅色クロームJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~28、35使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6484-06取付厚(mm)5~35
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)
TOTO¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所流し台JIS規格JISB2061
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット