9ページ目: シングルレバー

910件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合場所」から絞り込む
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    翌日出荷
    センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
    用途キッチン用の自動水栓です。適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    翌日出荷
    センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
    用途キッチン用の自動水栓です。適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルスプレー洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
    用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    シンクに潜らずに取付けできます。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    角度調節機能付き泡沫
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷
    ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。水流切替:シャワー・泡沫
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    引棒付き(Φ4mm)。角度調節機能付き泡沫
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    引棒付き(Φ4mm)
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(シャワーつき)

    カクダイ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
    仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。角度調節機能付き泡沫
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    角度調節機能付き泡沫
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    引棒付き(Φ4mm)
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。角度調節機能付き泡沫
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    引棒付き(Φ4mm)
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥44,880税込¥49,368
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。引棒付き(Φ4mm)
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様角度調節機能付き泡沫、塗装仕上げ厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)33~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 トール アンティークゴールド カクダイ

    シングルレバー混合栓 トール アンティークゴールド

    カクダイ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35
  • シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ

    シングルレバー混合栓 シャワー

    カクダイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
    用途水栓本体厚さ(mm)5~25JIS規格JIS B 2061適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ

    シングルレバー混合栓 マットブラック

    カクダイ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    シングルレバー混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35
  • シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ

    シングルレバー混合栓 シャワー

    カクダイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水流切替:シャワー・泡沫
    用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)400回転角度(°)(スパウト)360
  • シングルレバー混合栓 トール カクダイ

    シングルレバー混合栓 トール

    カクダイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様泡沫吐水厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
  • シングルレバー混合栓 トール カクダイ

    シングルレバー混合栓 トール

    カクダイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様塗装仕上げ、角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)33~35
  • タッチレス水栓(ホース付) ハウステック

    タッチレス水栓(ホース付)

    ハウステック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    手を触れずにセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。 タッチレスで安心・快適。衛生的かつ、水道光熱費の節約にもなります。
    取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地用水栓(製造:SANEI株式会社)
  • シングルレバー式シャワー KVK

    シングルレバー式シャワー

    KVK
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷
    タイプ45°傾斜取付JIS規格JISB2061
  • シングルレバー式混合栓 ロング KVK

    シングルレバー式混合栓 ロング

    KVK
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    仕様逆止弁なしタイプスリムボディハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37(39)適応一般地・寒冷地共用
  • シングルレバー式シャワー付混合栓 KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓

    KVK
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー