39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湯水の配管が左右逆の場合に使用。 配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。 取付ナットはユニオン式継手。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレス アズワン品番64-6494-52
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材 仕様ビス・パッキン付き アンティークゴールド 関連資料(0.06MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材 仕様ビス・パッキン付き レトロシルバー 関連資料(0.06MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

配管穴カバー用プレート
仕様のり付き 材質PVC ホワイト
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管穴カバー用プレート
仕様のり付き 材質PVC アイボリー
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト 外径×内径(Φmm)14×13.4 パイプ外径(Φmm)14
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
材質亜鉛 高さ(mm)16 ねじサイズG1/2
1個
389 税込428
当日出荷

中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ配管
材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13 ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト パイプ長(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)14.5 最小曲げ半径(mm)39 仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能 長さ(mm)300 全長(mm)300 呼び径13 取付ねじG1/2 材質(パッキン)高温用ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)SUS316L
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
材質青銅 アズワン品番64-6488-83
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材 材質ステンレス 厚さ(mm)1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめの給水栓プラグ。不要になった水栓をふさぐ。
用途配管部材 材質黄銅、ステンレス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材 材質PP
1個
399 税込439
3日以内出荷

トイレ配管
材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

カクダイクランク 607
給水栓取付ネジは3/4なので大流量を確保することができます。呼20配管に2ハンドル混合栓を取付ける場合に使用します。
仕様2ハンドル混合栓用
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

カクダイ洗浄管
トイレ配管
材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

トイレ配管
材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
材質青銅
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管から直接混合栓本体を接続できます。 パッキン付き
材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。 材質黄銅、PVC
1個
739 税込813
3日以内出荷

カクダイ泡沫Uパイプ
Amereシリーズ。むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練され佇まい。計算された連なりは、清潔感さえ感じさせます。ただ継手を組み合わせただけではない、機能もしっかり備わっています。
用途水栓補修 仕様固定コマ仕様
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材 材質PP
1個
399 税込439
4日以内出荷

外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材 材質PVC、PP、EPD
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス 関連資料(0.02MB)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材 材質ステンレス マットブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質NBR
1個
729 税込802
4日以内出荷

ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。 材質黄銅、PVC
1個
789 税込868
4日以内出荷

クランクが前後に約9.5mmスライドしますので、水側クランクとの前出し位置が調節できます。
用途単水栓から混合栓に取替える場合など、露出給湯配管から分岐した混合栓に給湯する際に使用します。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質ステンレス/NBR
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
649 税込714
6日以内出荷

カクダイ特ベンド
トイレ配管
材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります