カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(57)
- レバーハンドル(186)
- スピンドル(74)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(441)
- グリップハンドル(81)
- 吐水口・ノズル(112)
- ハンドルビス(32)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(14)
- カートリッジ・切替部(178)
- 水栓アダプター(283)
- 水栓ソケット・ニップル(299)
- 水栓パッキン(437)
- 水栓ナット(150)
- 座金・プレート(180)
- ワン(56)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(133)
- 水栓取付部品(182)
- キッチンシャワー(66)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(119)
- ユニット取出金具(82)
- 水受け容器(29)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(66)
- 水栓プラグ(27)
- その他水栓部品(1,266)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,187)
- INAX(LIXIL)(1,109)
- KVK(569)
- カクダイ(568)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(528)
- ミヤコ(250)
- エスコ(243)
- GAONA(ガオナ)(164)
- SUGICO(スギコ)(33)
- TBC(タブチ)(17)
- SFA JAPAN(12)
- オンダ製作所(8)
- リビラック(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- アカギ(6)
- クリタック(6)
- ボンスター販売(6)
- アソー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

流量調節付逆止弁(リリーフ弁なし)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷適合品番BF-WM646T(330)-D-PU1、BF-WM646T(330)-DW-PU1、BF-WM646TSG(300)、BF-WM646TSJM(300)、BF-WM646TSL(300)、BF-WM646TSLM(300)、BF-WM646TSM(300)、BF-WM646TSMM(300)
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修
GAONA(ガオナ)¥269税込¥2961個9日以内出荷◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
三層クリーナー
カクダイ¥699税込¥7691個3日以内出荷先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
浄水器ハイピュアDX
ボンスター販売¥1,498税込¥1,6481個当日出荷活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット! 一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布ろ過流量1.0L/分対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
ロカシャワーCP3
クリタック(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
シャワーヘッド単体 エコアクアスイッチ 多機能シャワー
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド仕様減圧弁付タイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ
SFA JAPAN¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)質量(kg)4.0消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145耐用温度(℃)35空気容積(L)3起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動アンペア最大:2.0/2.4
サニアラーム
SFA JAPAN¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷サニアラームはサニスピードプラスに取り付け可能な警報装置。 停電時など、ポンプ内水位が異常上昇した場合に警報でお知らせします。 停電時などの万が一の場合に備えて、サニスピードプラスとあわせて、ぜひご用意ください。単4電池2本使用(別途ご用意ください)。 外部移報端子付き。電圧(V)起動:3取付穴径(Φmm)10音圧レベル(dB)警報:50
水栓取付補強プレート穴無
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個欠品中キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥669税込¥7361個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
水まわり補修パッキンセット
カクダイ¥529税込¥5821セット4日以内出荷水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個材質NBR EPDM ステンレス POM
パイプ取付アダプター
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。材質黄銅パッキンパッキン付き
























![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)