絞り込み
ブランド
- KVK(108)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- INAX(LIXIL)(43)
- GAONA(ガオナ)(38)
- ミヤコ(37)
- エスコ(4)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

腰高上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷上向きのソフト整流パイプ材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
断熱腰高パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷台付き混合栓の補修用パイプ材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
自在パイプ(先端ねじ付)
TOTO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷種別袋ナット式ねじ径先端/W22山20取付ねじ先端/W22山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
壁ピタ水栓
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
ガオナ Sパイプ
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形ツル首パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高さアップでシンクのスペース広々パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
フレキシブル自在パイプ13(1/2)
KVK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
自在パイプ(キャップ付)
TOTO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプねじ径整流キャップ部/W22山20取付外径(Φmm)16
泡沫Sパイプ(大)
カクダイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)