3ページ目: 水栓アダプター

283件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプアダプタ ミヤコ

    パイプアダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
  • 泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ

    泡沫パイプ用変換アダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
  • 洗浄管用ゴムアダプター カクダイ

    洗浄管用ゴムアダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    呼32差込み接続部に使用する事で呼25洗浄管の接続ができます。
    材質ニトリルゴムアズワン品番64-6504-52
  • 分岐ジョイント KVK

    分岐ジョイント

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合品番ZK828GTU、ZK598TU、ZK346TU、ZK556TU、ZK556P(N)、ZK5021PN、ZK5011PN
  • 泡沫水栓用アダプター カクダイ

    泡沫水栓用アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
  • 異径片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
  • 本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ)

    本体アダプター 40A用

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    仕様40A用材質PP
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    32ミリ洗浄管用。呼40VP管用(内面接続)
    その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
  • クランク用アダプタWG ミヤコ

    クランク用アダプタWG

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 泡沫金具取付アダプター カクダイ

    泡沫金具取付アダプター

    カクダイ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    フレキパイプの先端などに泡沫金具を取付けるためのアダプターです。
    材質黄銅
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
    用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
  • アダプター(Φ29用) TOTO

    アダプター(Φ29用)

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ29用
  • カップリング水栓アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング水栓アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
    材質黄銅
  • ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
  • 水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50) INAX(LIXIL)

    水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)

    INAX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
  • 排水ホース用アダプタ ミヤコ

    排水ホース用アダプタ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
  • 異径アダプタ ミヤコ

    異径アダプタ

    ミヤコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
    材質本体/ABS、パッキン/SBR寸法(mm)50×40
  • 伸縮片ナットアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    伸縮片ナットアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
    材質黄銅
  • 排水アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)

    排水アダプターセット(ホース式)

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
  • 20(めねじ)×13(おねじ)アダプター KVK

    20(めねじ)×13(おねじ)アダプター

    KVK
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
  • 取付ナット(40) カクダイ

    取付ナット(40)

    カクダイ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ABS呼び径(A)40
  • カウンター穴径変換アダプター KVK

    カウンター穴径変換アダプター

    KVK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 取付穴縮小アダプター カクダイ

    取付穴縮小アダプター

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
    材質黄銅、ステンレス
  • Φ48三角リング SUGICO(スギコ)

    Φ48三角リング

    SUGICO(スギコ)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    仕様40A用材質CR
  • 既設クランクそのままアダプター(2個入) カクダイ

    既設クランクそのままアダプター(2個入)

    カクダイ
    12,480税込13,728
    1個
    4日以内出荷
    水量調節弁・水抜付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。101-405の2個セット
  • 口元 SUGICO(スギコ)

    口元

    SUGICO(スギコ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    排水ホース用の口元です。
    材質ABS/天然ゴム適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30呼び径(ねじ)G1-1/2
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    32ミリ洗浄管用。呼40VU管用(内面接続)。アキレスジョイント:
    その他【アキレスジョイント】AL-4032VU
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    25ミリ洗浄管用。呼40VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
    その他【アキレスジョイント】AL-4025
  • タンク取付フィッティング カクダイ

    タンク取付フィッティング

    カクダイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
    用途配管部材材質PVC、PP、EPD
  • 水栓取付補強プレート穴無 ミヤコ

    水栓取付補強プレート穴無

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
  • 単水栓かさ上げアダプター カクダイ

    単水栓かさ上げアダプター

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    単水栓を10ミリ高くして、吐水位置を調整することができます。
    材質黄銅アズワン品番64-6492-55
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
    用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
  • 水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴補強板

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:40mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
    用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:40
  • 散水栓用アダプター カクダイ

    散水栓用アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
    仕様パッキン付
  • アダプター(Φ35用) TOTO

    アダプター(Φ35用)

    TOTO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
  • TOTO用エルボ取付アダプター INAX(LIXIL)

    TOTO用エルボ取付アダプター

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質メッキ(Ni-Cr)
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    タイプ塩ビパイプ40/50
  • 水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ

    水抜き栓付袋ナットアダプタ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
水栓アダプター