絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(70)
- カクダイ(68)
- ミヤコ(54)
- KVK(20)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TOTO(13)
- エスコ(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- GAONA(ガオナ)(8)
- イチネンTASCO(5)
- TBC(タブチ)(5)
- タカギ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水空間(1)
- ハウステック(1)

逆止弁部(TM115CS型用) TH528
TOTO¥799税込¥8791箱5日以内出荷適合品番TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか
2穴用穴径変換プレート
KVK¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷仕様「穴径25mm~33mm・湯水ピッチ100mm~102mm」のカウンターホールを「穴径22mm・湯水ピッチ102mm」に変換するプレート、洗面水栓
水栓穴変換アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)
KVK¥499税込¥5491個当日出荷用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
止水栓固定補強プレート
ミヤコ¥619税込¥6811個4日以内出荷樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
排水ホース用アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。材質ABS
水栓穴補強板
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:30mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:30
丸パイプ用泡沫アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。材質黄銅
壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181パック(2個)5日以内出荷用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
フリーパイプアダプタセット
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷流しトラップ接続用の実管・アダプターです。 偏心タイプで接続が容易にできます。材質本体/PP、パッキン/EPDM寸法40(0-50)
排水アダプタ ツバ付
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
排水アダプタ
ミヤコ¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。仕様VUスリーブ付材質PVC