7ページ目: 水栓アダプター

284件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ホースロングアダプタ アプタ ミヤコ

    排水ホースロングアダプタ アプタ

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
    材質PVC寸法50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • L型排水アダプタ ミヤコ

    L型排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
    材質ABS、PP寸法40×50
  • 排水ホース用アダプタ モレス ミヤコ

    排水ホース用アダプタ モレス

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
    材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR寸法50最高使用温度(℃)40
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質PVC寸法32×30
  • 透明排水アダプタ ミヤコ

    透明排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
    仕様VUスリーブ付、ビス付材質PVC
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質PVC
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(10L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(10L/分)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BR-70
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(9L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(9L/分)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BR-69
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(6L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(6L/分)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BR-66
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(5L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(5L/分)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BR-65
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(3L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(3L/分)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BR-63
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(1.9L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(1.9L/分)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BR-62
  • W22x20T 泡沫水栓アダプター(雌ねじ) エスコ

    W22x20T 泡沫水栓アダプター(雌ねじ)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA468BZ-21
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    EY506を穴径35mmに取付けるアダプター
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐する事ができます。
    適合TOTOエコシングル用
  • 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用、取付けることで約3cm前に出ます、混合栓には2個必要です
    材質黄銅
  • 伸縮両ナットアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    伸縮両ナットアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
  • 抜止給水アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    抜止給水アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    抜け止め付きの給水アダプター
    仕様パッキン付
  • 給水アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    給水管用のアダプター
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷
    仕様スロップシンク用、VP50専用
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用
    材質PVC、ABS樹脂パイプ径(Φmm)50
  • 変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
    材質黄銅
  • 器固定アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    器固定アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    三栄水栓製の手洗い器(HW1022、HW1023)を設置する際、器に負荷がかかっても器が動かないようにするための金具。
  • 両ナット付アダプタ TBC(タブチ)

    両ナット付アダプタ

    TBC(タブチ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式です。
    トラスコ品番812-7842材質黄銅質量(g)70呼び径(mm)13
  • 内ネジアダプター カクダイ

    内ネジアダプター

    カクダイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途鉄管と洗浄管の接続用材質黄銅
  • 定流量パイプアダプター カクダイ

    定流量パイプアダプター

    カクダイ
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    用途肉厚0.7ミリの16ミリパイプに取付できます。材質黄銅、POM
  • 排水アダプター TOTO

    排水アダプター

    TOTO
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷
  • シングルレバー混合栓用逆ねじ給水アダプター TOTO

    シングルレバー混合栓用逆ねじ給水アダプター

    TOTO
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    適合品番TKG33U2SXを(TK3MFN)やTK130MFNに取り付ける場合
  • 本体アダプター 50A用 SUGICO(スギコ)

    本体アダプター 50A用

    SUGICO(スギコ)
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS
  • 本体アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)

    本体アダプターセット(ホース式)

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    セット内容(1)平パッキン、(2)本体アダプター、(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋材質(1)NR、(2)PP、(3)CR、(4)PP、(5)PP
  • 排水アダプターセット(直管式) SUGICO(スギコ)

    排水アダプターセット(直管式)

    SUGICO(スギコ)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    8日以内出荷
    セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
  • ジョイントセット KVK

    ジョイントセット

    KVK(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    4日以内出荷
    適合G3/4おねじ同士の接続
  • ホースアダプタ13(1/2) KVK

    ホースアダプタ13(1/2)

    KVK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
  • 泡沫用アダプター KVK

    泡沫用アダプター

    KVK
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    用途家庭用13(1/2)用の泡沫パイプの先端にホース口が取り付けられます。
  • アダプターセットパイプ先端部取り付けタイプ KVK

    アダプターセットパイプ先端部取り付けタイプ

    KVK
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    5日以内出荷
    用途パイプ先端部の接続ジョイントです。
  • 20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付 KVK

    20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付

    KVK
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
    仕様1mシールテープ付き材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
  • 逆止弁付ジョイント KVK

    逆止弁付ジョイント

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    仕様屋外散水ホース用
  • 給水アダプター 13 カクダイ

    給水アダプター 13

    カクダイ
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    テーパ状のパッキンが給水管を締付け、強力に固定。
    材質黄銅
  • 分岐口アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐口アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
水栓アダプター