絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
- カクダイ(68)
- ミヤコ(54)
- KVK(20)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TOTO(13)
- エスコ(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- GAONA(ガオナ)(8)
- イチネンTASCO(5)
- TBC(タブチ)(5)
- タカギ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水空間(1)
- ハウステック(1)

ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。仕様ネジなしパイプ材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-30取付ねじサイズW22
泡沫水栓用アダプター
カクダイ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
排水金具変換アダプタ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。材質黄銅製クロームメッキ
本体アダプターセット(直管式)50A
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
パイプアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。用途パイプのアダプターとして
ベンリーカン用オスメスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用仕様パッキン付材質黄銅寸法B(mm)24寸法z1(mm)G1/2寸法z2(mm)G1/2
袋ナット付アダプタ45°エルボ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
変換アダプターセット
カクダイ¥449税込¥4941個当日出荷M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。材質POMアズワン品番64-6493-62
水栓穴変換アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌日出荷カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
ガオナ パイプアダプター 太パイプ用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-28取付ねじサイズW26
壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
排水ホース用アダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
流し台排水用アダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
単水栓取付アダプター
カクダイ¥969税込¥1,0661個3日以内出荷取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製材質PVC、ステンレス
クランク用アダプタWG
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個欠品中TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。材質黄銅製クロームメッキ
ワンホール混合栓取付アダプター
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用材質黄銅