絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(2)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • カクダイ(10)
  • エスコ(4)
  • シャープ(2)
  • 十川産業(2)
  • KVK(2)
  • アラミック(2)
  • RS PRO(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 水空間(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.8(4)
1(5)
1.5(2)
2(5)
3(5)
4(4)
5(2)
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
    付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレスブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
    用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23
  • これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
  • ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
    用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)4
  • ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
  • これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ)

    これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールアイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-24
  • ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-22

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用給水ホース