絞り込み
ブランド
- カクダイ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- KVK(23)
- GAONA(ガオナ)(14)
- オンダ製作所(9)
- TOTO(6)
- エスコ(5)
- INAX(LIXIL)(4)
- タカギ(2)
- ミヤコ(2)
- 日立(1)

洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動閉止機構付き仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
洗濯機用双口水栓
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます仕様上部(品番):104-010
洗濯機用混合栓(ストッパーつき)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷自動閉止機構付き(緊急止水弁)呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき
カクダイ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷自動閉止機構付き。固定コマ仕様。呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
洗濯機用双口水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください仕様上部(品番):104-010
洗濯機用水栓 ストッパー付
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)190×88呼び径13口数1ストッパーあり
双口回転立水栓(ストッパーつき)
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷先端が回転止水口になっています。 自動閉止機構付き規格JWWA適合品JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
洗濯機用混合栓(ストッパー・増設クランクつき)
カクダイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)JIS規格JIS B 2061
洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつき
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定付属品ビス(4×20mm)2本付き仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420JIS規格JIS B 2061
洗濯機用立水栓 ストッパーつき
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個欠品中自動閉止機構付き付属品洗濯機給水ホース2m付き仕様止水栓ワン外径×高さ(mm):65×10長さ(mm)給水管:75呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじR1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
洗濯機用水栓 ストッパー付
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)140×88
洗濯機用水栓(ストッパーつき)
カクダイ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き材質青銅呼び径13呼び13
洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき)
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き材質青銅JIS規格JIS B 2061
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格呼び径13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル
洗濯機用混合栓(ストッパーつき)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)
カクダイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。材質黄銅呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-56
洗濯機用サーモスタット混合栓 ドラム式用
カクダイ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適最高温度(℃)出湯:45JIS規格JIS B 2061
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980