絞り込み
種類
単式(1)
複式(5)
材質(玉)
- その他(2)
- ステンレス(4)
- ポリエチレン(2)
- 銅(5)
ブランド
- カクダイ
- FMバルブ製作所(10)
- GAONA(ガオナ)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- TOTO(10)
- アイエス工業所(44)
- エスコ(5)
- 兼工業(15)
特価
「種類」から絞り込む

単式(1)

複式(5)

複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
複式ボールタップ
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
複式ボールタップ ステンレス玉
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)
カクダイ¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
複式ステンレスボールタップ
カクダイ¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷材質(本体)SCS14種類複式使用圧力(MPa)0.1~0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304材質(玉)SUS316
複式ステンレスボールタップ
カクダイ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類複式ねじ径G1使用圧力範囲(MPa)0~0.6最高使用圧力(MPa)0~0.6球径(Φmm)135最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304ボール径(Φmm)135寸法CG1-1/2材質(玉)SUS316
横形ステンレスボールタップ
カクダイ¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316