絞り込み
ブランド
「種類」から絞り込む

横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160JIS規格JIS B 2061寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品
FMバルブ製作所¥46,980~税込¥51,678~1セット6日以内出荷材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69最高使用圧力(MPa)0.69接続方法管:ねじ込み(R)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置取付:貯水槽内
ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉
アイエス工業所¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
立形ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷立形ロータンクボールタップ。下給水用用途水洗トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)
アイエス工業所¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から4日以内出荷給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
アイエス工業所¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
長穴隅付タンク用ボールタップ
INAX(LIXIL)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷マルチボールタップ(PK-TF-20B)をフォローする長穴隅付タンク用ボールタップ! マルチボールタップで対応できない隅付きタイプで、フタの排水穴が長い「長穴隅付タンク」専用品です。
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ)
アイエス工業所¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式
FMバルブ製作所¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。 本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。 フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。 ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。 流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。 接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)
FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付
FMバルブ製作所¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付
FMバルブ製作所¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。 停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。 本弁の作動は通電時「開」です。質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
FM貯水槽用ボールタップWRM-20型
FMバルブ製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から21日以内出荷質量(kg)1.0材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901ねじ径20使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5最高使用圧力(MPa)0.5接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷材質(給水側/吐水側)CAC902ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
アイエス工業所(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプSUS 浮玉付種類単式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ステンレス使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)
アイエス工業所¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:銅(C1220P)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプ銅浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)
アイエス工業所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅タイプ銅浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC
兼工業¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から14日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-57くさり長さ(mm)320
セミWステンレスボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
補助水管付ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から9日以内出荷手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061
横形ステンレスボールタップ
カクダイ¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)
アイエス工業所¥489,800~税込¥538,780~1個11日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)