絞り込み
ブランド
「種類」から絞り込む

定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD
兼工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット(10個)7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。付属品補助給水管、手洗管ホース材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa
横形ロータンク用ボールタップ(整流)
TOTO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535BJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通
ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
ガオナ マルチボールタップ (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)
GAONA(ガオナ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。用途トイレアズワン品番64-5155-12
逆止付立形ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様下給水用、補助水管付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
複式ステンレスボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から13日以内出荷仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
複式ステンレスボールタップ
カクダイ¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷材質(本体)SCS14種類複式使用圧力(MPa)0.1~0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304材質(玉)SUS316
複式ステンレスボールタップ
カクダイ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類複式ねじ径G1使用圧力範囲(MPa)0~0.6最高使用圧力(MPa)0~0.6球径(Φmm)135最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304ボール径(Φmm)135寸法CG1-1/2材質(玉)SUS316
補助水管付ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷用途水洗トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン