絞り込み
種類
単式(3)
複式(6)
材質(玉)
- ステンレス(6)
- ポリエチレン(3)
- 銅(9)
ブランド
- 兼工業
- アイエス工業所(44)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- カクダイ(21)
- TOTO(11)
- FMバルブ製作所(10)
- エスコ(8)
- INAX(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
「種類」から絞り込む

単式(3)

複式(6)

複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(35件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
単式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(13件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
単式ボールタップ(銅玉)
兼工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。材質(本体)CAC406種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR
兼工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)
兼工業¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から8日以内出荷圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。材質(本体)SCS14種類複式材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から翌々日出荷本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC
兼工業¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から14日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)
兼工業¥84,980~税込¥93,478~1個21日以内出荷から22日以内出荷圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD
兼工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水