カテゴリ
絞り込み
適合品番
- 1000シリーズ(3)
- CES9755(4)
- CES9756(4)
- CES9765(4)
- CES9766(4)
- CES9775(4)
- CES9785(4)
- CES9786(4)
- CES9795(4)
- CES9876(4)
- CES9896(4)
- CS911(4)
- CS912(4)
- CS921(4)
- CS922(4)
- CS987(4)
- CS989(4)
- その他(41)
- アメージュ(8)
- サティス(13)
- 適合品番をもっと見る
ブランド
- TOTO(364)
- INAX(LIXIL)(147)
- カクダイ(122)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(96)
- ミヤコ(51)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- GAONA(ガオナ)(21)
- エスコ(8)
- アキレス(3)
- 山崎実業(2)
- SF-JOINT(2)
- ミナミサワ(2)
- 光明製作所(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ノーブランド(1)
- ジョプラックス(1)
- アサヒ衛陶(1)
- ハット(1)
- フィッシャージャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)
TOTO(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
ロータンク排水弁セット
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
小便フラッシュバルブ(節水形)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
小便器フラッシュバルブ(13mm)
TOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-31主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
小便器用ダイヤフラムバルブ部
TOTO(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部・TEF65L型用
TOTO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合品番TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
トイレロータンク修繕セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
ガオナ ロータンク手洗管ホース (トイレ修理 交換用 連結ホース)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。 カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。用途トイレアズワン品番64-5155-16
フロート弁
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷長さ(mm)【オーバーフロー管】302外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-589型、DT-889型、DT-882型、DT-152型、DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)
TOTO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
便座取付具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥979税込¥1,0771個当日出荷三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。用途トイレ用材質ポリアセタール色ホワイト
ロータンク連結ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン