カテゴリ
絞り込み
適合品番
- 1000シリーズ(3)
- CES9755(4)
- CES9756(4)
- CES9765(4)
- CES9766(4)
- CES9775(4)
- CES9785(4)
- CES9786(4)
- CES9795(4)
- CES9876(4)
- CES9896(4)
- CS911(4)
- CS912(4)
- CS921(4)
- CS922(4)
- CS987(4)
- CS989(4)
- その他(41)
- アメージュ(8)
- サティス(13)
- 適合品番をもっと見る
ブランド
- TOTO(364)
- INAX(LIXIL)(147)
- カクダイ(122)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(96)
- ミヤコ(51)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- GAONA(ガオナ)(21)
- エスコ(8)
- アキレス(3)
- 山崎実業(2)
- SF-JOINT(2)
- ミナミサワ(2)
- 光明製作所(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ノーブランド(1)
- ジョプラックス(1)
- アサヒ衛陶(1)
- ハット(1)
- フィッシャージャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

便座取付具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥979税込¥1,0771個当日出荷三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。用途トイレ用材質ポリアセタール色ホワイト
フラッシュバルブ用接続金具
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷接続ねじ先端:W1/2山20適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
床フランジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用
GAONA(ガオナ)¥669~税込¥736~1個当日出荷タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。材質天然ゴム
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.35使用温度(℃)1~35ホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
プラスチックウォーターガン
ジョプラックス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
小便フラッシュバルブ用押ボタン部
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
温水洗浄便座止水栓分岐金具
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
32mmフロート弁
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平
リフォーム用洋便フランジ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)材質本体/ABS、取付ビス/SUS304