4ページ目: 浴室用品

1,446件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラップフタ ハウステック

    トラップフタ

    ハウステック
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    材質ABSフィールグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×189×18適合シリーズFSB-1116FY/FSB-1216FY/FST-0811F
  • 収納棚 浴室部品 INAX(LIXIL)

    収納棚 浴室部品

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合2005年~2009年 PCX,2005年~2011年BL認定品(BPシリーズ・BYシリーズ),2004年~2010年ソレオ,2005年~2010年バリアフリーバスルーム,2008年~2013年ラバス,2005年~2010年リノビオ,2004年~2008年ルキナトレイの色透明グリーン
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パっとくるりんポイ排水口用ヘアキャッチャー
    適合リデア、AF、AX、リノビオ(2021年10月発売~)、2013年以降に発売の【キレイユ、キレイユC、アライズ、スパージュ、リモア、リノビオVP、ソレオ(BZW品番) 】
  • ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)

    RELIANCE(リラインス)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト色寸法(Φmm)30耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    2017~リノビオフィット排水トラップTP-56(1)用ヘアーキャッチャー
  • ホースバンド リビラック

    ホースバンド

    リビラック
    84税込92
    1個
    当日出荷
    13A(15A)ペアホース用クリップバンド
    材質内径(Φ)自由時:20.8
  • ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付) アサヒ衛陶

    ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付)

    アサヒ衛陶(1件のレビュー)
    749税込824
    1台
    4日以内出荷
    ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。
    用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。タイプ38mm用くさりの有無なし
  • 樹脂製露出ベントキャップ ミヤコ

    樹脂製露出ベントキャップ

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。
    グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
  • 浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)

    浴槽用鎖付ゴム栓

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    くさりの有無あり
  • 10A樹脂管用タケノコセット リビラック

    10A樹脂管用タケノコセット

    リビラック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×2個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリー商品タイプシャッター式
  • ユニットバス用ヘアキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアキャッチャー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水口用皿
    材質ポリプロピレン
  • バスLツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスLツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1組(2個)
    当日出荷
    L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
    ホース口径(Φmm)45
  • バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスPC接続管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
    用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50
  • VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    VU目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
    材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
    用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
  • 着脱排水栓 INAX(LIXIL)

    着脱排水栓

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)115.9~129.636.3Φ
  • グレージングビート ハウステック

    グレージングビート

    ハウステック
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    システムバスルーム折戸用
    寸法(mm)7.5×9、長さ10m/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。W01(ホワイト)
  • 排水口フタ ハウステック

    排水口フタ

    ハウステック
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    スリット付き
    寸法(mm)165×160ミディアムグレーシリーズ適合:FJBシリーズ FJ/FSシリーズ用
  • 循環金具用フィルター INAX(LIXIL)

    循環金具用フィルター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    浴槽の循環金具用フィルターです
  • ガオナ くさり取付金具 お風呂用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ くさり取付金具 お風呂用

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
    用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。材質ステンレス、クロロプレンゴム取付穴径(mm)8~10
  • 給湯器リモコンカバー カクダイ

    給湯器リモコンカバー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
    材質アズワン品番64-6509-70
  • ユニットバス用ヘアーキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアーキャッチャー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ 使い捨てタイプで掃除が楽になります。
    材質SUSアズワン品番65-2070-46外径(cm)適合目皿:10~10.5
  • バスストレーナ INAX(LIXIL)

    バスストレーナ

    INAX(LIXIL)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    適合ヒューメリアビバーチェ
  • 仕切板 INAX(LIXIL)

    仕切板

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • ヘアーキャッチ付つまみ排水栓 INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチ付つまみ排水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
  • バスロングジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスロングジャバラ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽の接続用部品。
    用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
  • ゴム栓付風呂栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓付風呂栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ゴム栓付きの風呂用の栓。
    材質黄銅くさりの有無なし
  • 組合せ風呂フタ(セット販売) オーエ

    組合せ風呂フタ(セット販売)

    オーエ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2枚組)ほか
    6日以内出荷
    凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。 抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。 重ねられるのでコンパクトに収納。
    材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレンアイボリー商品タイプ組み合わせ式
  • 浴槽用万能ゴム栓 KVK

    浴槽用万能ゴム栓

    KVK(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
    仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47くさりの有無あり
  • ユニットバス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    ユニットバス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
    材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
  • 防臭インナーパッキン INAX(LIXIL)

    防臭インナーパッキン

    INAX(LIXIL)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    寸法Φ85.7
  • ねじ込み式電動2方弁 ダイレオ

    ねじ込み式電動2方弁

    ダイレオ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。
    用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
  • 排水共栓用 専用ハンドル ダイレオ

    排水共栓用 専用ハンドル

    ダイレオ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ダイレオ製排水共栓に共通で使えるプラグ引抜き専用ハンドルです。
    用途排水用材質SUS304長さ(mm)1000口径全口径共通
  • EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ホワイト ミエ産業

    EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ホワイト

    ミエ産業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
    用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1380加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×750×8色(本体)ホワイト
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    5日以内出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
  • 穴ふさぎシール INAX(LIXIL)

    穴ふさぎシール

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット(6パック×10枚)
    当日出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セットグレー
  • 収納棚 INAX(LIXIL)

    収納棚

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 排水目皿 INAX(LIXIL)

    排水目皿

    INAX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品