カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハウステック(219)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(178)
- INAX(LIXIL)(171)
- カクダイ(150)
- 東洋アルチタイト(146)
- ミヤコ(117)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(51)
- リビラック(48)
- アウス(40)
- TOTO(40)
- GAONA(ガオナ)(39)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(20)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- シマブン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製材質ステンレス
組合せ風呂フタ(セット販売)
オーエ(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(3枚組)ほか6日以内出荷凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。 抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。 重ねられるのでコンパクトに収納。材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン色アイボリー商品タイプ組み合わせ式
ユニットバス用ゴム栓くさりつき
カクダイ¥2,098税込¥2,3081個欠品中同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
オーバーフローカバー
INAX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色クロムメッキ寸法Φ83商品BSW、ホテル・ワンルームタイプ(BLCP・BLCH)[旧]、ホテル・ワンルームタイプ(BLCP)
排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR
小島製作所¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。鎖タイプをご要望の場合はKSNAERの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物
EC 軽量シャッター式風呂フタ L15(75×154cm)ホワイト
ミエ産業¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1540材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1860加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1540×750×8色(本体)ホワイト
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC色白流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
これエエやん バス用化粧フタ 内締め式
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
跳ね上げ可動式手摺
RELIANCE(リラインス)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。材質本体:PA66、パイプ:SUS304長さ(mm)685色ホワイト耐荷重(N)980浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
循環金具13Aペアホース用
リビラック(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷樹脂製の循環金具。無極性。用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
ガオナ ヘアキャッチャー 取っ手付き (ユニットバス用 捨てやすい 排水口ゴミ受け)
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-64使用温度1~60℃
ツインホース
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
兼用目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
ワイドシェルフ(ホワイト)
ハウステック¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷寸法(mm)230×115×30色カバー(ホワイト)、棚板(クリア)適合シリーズフェリテプラス/フェリテシリーズ/CJ/LL/LA/NJ/MS/FJ
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY431 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:41mm×27mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER
小島製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレスくさりの有無あり