カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハウステック(219)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(178)
- INAX(LIXIL)(171)
- カクダイ(150)
- 東洋アルチタイト(146)
- ミヤコ(117)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(51)
- リビラック(48)
- アウス(40)
- TOTO(40)
- GAONA(ガオナ)(39)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(20)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- シマブン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネットでのがさない ヘアーストッパー
LEC(レック)¥329税込¥3621個(30枚)当日出荷浴室の目皿にかぶせるだけで髪の毛や細かいゴミまでしっかりキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。 使用後はネットごと髪の毛が捨てられるのでお手入れ楽ちん。 お風呂掃除。ヘアストッパー。ヘアキャッチャー。用途浴室排水口材質ネット=ポリエチレン色ホワイト容量30枚耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)マイナス30商品タイプ被せるタイプ
フロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】
ハウステック¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷鎖(長さ550mm)付きシリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用寸法(Φmm)35くさりの有無あり
ヘアキャッチャMCF用蓋
ショウエイ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
エプロンサイドスペーサー
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材仕様FRP床用高さ調節機能付エプロンサイド/スペーサー(左右各1本入りセット)適合ソレオ、リノビオ、BL認定品 2009年以前のESS-200S、ESS-170Sの後継品(仕様変更互換性あり)
バス用ビス止プラグ
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
ニギリバーI型
RELIANCE(リラインス)¥7,698~税込¥8,468~1本6日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ベース:グレー表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
ガオナ ヘアキャッチャー ユニットバス用 (つまみ付き 排水口ゴミ受け つまり防止)
GAONA(ガオナ)¥499税込¥5491個当日出荷ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-61使用温度1~60℃
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)60
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
グレージングビート(グレー)
ハウステック¥6,598税込¥7,2581本9日以内出荷寸法(mm)7.5×9色JB-148 (グレー)長さ(m)10/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。適合シリーズシステムバスルーム折戸用
フリースタイルユニット 150角タイル用
シマブン¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)タイプ非防水縦引き耐荷重(kg)204寸法W(mm)144耐荷重(kN)2
ステンレスバス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。幅(mm)45厚さ(mm)浴槽:20以下高さ(mm)77質量(g)126奥行(mm)77取付穴径(mm)48~56