絞り込み
「マス径(Φmm)」から絞り込む

宅内マス ドロップストレート
東栄管機¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ドロップストレート使用流体排水枝管口径(Φmm)100寸法z1(mm)27
3cm段差付90°合流マス
Aron(アロン化成)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
90度2本合流マス
前澤化成工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°合流寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)
前澤化成工業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)150、管路:100
ビニマス MX 100-200 平行合流(MX-H)
前澤化成工業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)200、管路:100
ビニマス MX 100-150 90度合流下流トラップ付Y-UT
前澤化成工業¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)150、管路:100
ビニマス MX 100-150 90度合流上流トラップ付UT-Y
前澤化成工業¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)150、管路:100
ビニマス MX 100-150 2本トラップ(MX-UTW)
前澤化成工業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)150、管路:100
ビニマス MM 150-200 平行90度変角合流段差付(MYS)
前澤化成工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷変角枝管採用。マス1個で自在な配管が可能です。口径(mm)管路:150内径(mm)200
ビニマス MM 100-200 平行90度変角合流段差付(MYS)
前澤化成工業¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷変角枝管採用。マス1個で自在な配管が可能です。口径(mm)管路:100内径(mm)200
ビニマス MA100-150シリーズ
前澤化成工業¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。口径(mm)管路:100内径(mm)150
ビニマス MA 150-200 平行/90度合流段差付(H-YS)
前澤化成工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。口径(mm)管路:150内径(mm)200
ビニマス MA 100-150 平行/90度合流段差付(H-YS)
前澤化成工業¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。口径(mm)管路:100内径(mm)150
ビニマス M100-200シリーズ
前澤化成工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から3日以内出荷充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。口径(mm)管路:100内径(mm)200
ビニマス M 150-200 起点トラップ(UT-CK)
前澤化成工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。口径(mm)管路:150内径(mm)200
ビニマス M 150-200 トラップ(UT)
前澤化成工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。口径(mm)管路:150内径(mm)200