絞り込み
マス径(Φmm)
- 200(22)
- 300(2)
ブランド
- Aron(アロン化成)(13)
- 前澤化成工業(8)
- 東栄管機(1)
管径(Φmm)
- 100(15)
- 125(15)
- 150(17)
- 200(7)
呼び径(A)
- 200
- 50(2)
- 65(2)
- 75(12)
- 100(31)
- 125(20)
- 150(26)
- 300(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(22)
- 樹脂(2)
勾配
- 8/1000(1)
- 2/100(16)
- 1.2/100(4)
- 1.5/100(17)
- 1.7/100(8)
- 1.75/100(6)
- -(4)
8/1000・2/100・1.2/100・1.5/100・1.7/100・1.75/100・-
種類
その他(10)
エルボ(5)
クロス(1)
ソケット(3)
チーズ(3)
その他・エルボ・クロス・ソケット・チーズ
「マス径(Φmm)」から絞り込む
200(22)
300(2)

45度合流マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
宅内マス ドロップストレート
東栄管機¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ドロップストレート使用流体排水枝管口径(Φmm)100寸法z1(mm)27
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
ドロップマス
Aron(アロン化成)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷材質PVC形状ドロップタイプ-規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100使用流体排水呼び径(A)100-200サイズ(mm)100-200枝管口径(Φmm)100